37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ローカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)375 材質(先芯)鋼鉄 メーカー商品コード2180770 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロフェッショナルという名前のダイナスティ。 仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。 勿論JSAA認定A種合格。 傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。 JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。 衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。 耐滑区分3のアウトソール。 従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
形状ローカット 規格JSAA認定A種合格 材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ 材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム 標準質量(g/片足)366(26.0) 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

靴底に衝撃吸収機能を加えています。
形状ローカット ホワイト 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)390 機能静電、衝撃吸収 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,770 税込3,047
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールマイティLL 11L mizuno(ミズノ) 動画あり
オールマイティLL 11L 。軽量はここまできた。ミズノ史上最軽量。※JSAA規格認定品での従来比。手に取った瞬間に実感できる驚きの軽さを追求。独自の設計とデザインで、重さに対するイメージを払拭する軽量級ワークシューズ。アッパー、先芯、前足部・踵部のパーツなど、様々な部分を軽量仕様で実現。更には、軽量に特化した設計のアウトソールも採用しました。ワークシューズに求められる機能と軽さの両立と、軽快でスポーティな外観デザインを併せ持った一足。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。ムレにくい:アッパー部分は「Air Mesh」比率が高く蒸れにくい。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
用途運輸業・製造業・建設業 標準質量(g/片足)約295(26cm) 材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底
1足
10,880 税込11,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止 甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280±10(26cm) 機能静電、通気性 JIS規格JIS T8103基準相当 材質(先芯)なし 色番001 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
材質(先芯)ワイドACM樹脂 JIS規格JIS規格合格 材質(甲被)牛革(型押しソフト) 靴底発泡ポリウレタン2層底 中敷カップインソール 質量(g)770(26.0cm/両足) ブラック 形状ローカット 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
形状ローカット 材質(甲被)牛革(ベロア) 機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性 標準質量(g)910(26cm/両足) JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー) 材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
1足
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

破れやすいつま先とかかとを、摩擦に強い高強度ポリエチレンで補強しました。底をパイル仕様にしてクッション性をアップしました。
用途革靴、ハード作業対策 ブラック 材質綿、ポリエステル、高強度ポリエチレン、ポリウレタン タイプ先丸
1足
909 税込1,000
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス 機能耐油性・耐薬品性・静電 ブラック 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 種類作業靴・静電靴 靴タイプスニーカー 質量(g)770 材質(ソール)合成ゴム2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1) JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴) 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

足裏形状でフィットする3Dフットベット。 かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。 又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。 足への負担を軽減します。 つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。 ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。 新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。 エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト 材質(アッパー)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量 JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S 足幅3E 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプハーフブーツ
1足
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソールです。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 形状ハイカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

足裏形状でフィットする3Dフットベット。 かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。 又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。 足への負担を軽減します。 つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。 ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。 新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。 エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト 仕様ファスナー付 材質筒部:ポリエステル タイプフード 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 脱着が容易なファスナータイプです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
サイズ(cm)22.5 足幅EE 機能静電 ホワイト トラスコ品番753-9720 質量(g)525 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

足裏形状でフィットする3Dフットベット。 かかと部は納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。 又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。 つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。 エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。 足への負担を軽減します。 つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。 ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。 新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。 エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト 仕様ファスナー付 材質筒部:ポリエステル/ポリエステルメッシュ タイプハーフフード 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃) JIS規格JIST8103ED-O/C2/人工皮革/S合格、IEC61340-5-1に準拠 足幅EEE 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発じんを防ぎます。 通気性に優れたメッシュを使用しました。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することができます。
甲被タイプマジックタイプ サイズ(cm)22.5 足幅EE 機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量 ホワイト トラスコ品番753-9576 形状ローカット 質量(g)435 種類クリーン静電シューズ 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C2) JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格 材質(底部)新発泡ポリウレタン2層 材質(先芯)なし 靴タイプスニーカー
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。 静電気帯電防止機能付です。
足幅4E ブラック 規格JSAA A種認定 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ 材質(ソール)ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能静電・耐油・クッション性 材質(先芯)鋼鉄 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

足幅EEE ブラック 形状ローカット 種類静電作業靴 規格JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯 材質(アッパー)牛革+人工皮革 材質(ソール)ウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃) 機能静電気帯電防止、かかと衝撃吸収 材質(先芯)樹脂(200J対応) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

土踏まずをサポートするアーチクッション付です。 踵部には衝撃吸収パット付です。 通気穴で足ムレを軽減します。 表面に凹凸をつけ足ズレを防止します。
用途静電安全靴取り替え用中敷。 材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、不織布、導電糸 メーカー商品コード2228030
1足
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRIME FIT AG 11L 国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。 測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。 スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。 【EN ISO規格】 欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、 一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。 電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω 測定温度:20±2℃ 相対湿度:30±5%、85±5% このシューズはEN ISO規格認定品です。 またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。 【CE表示】 CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。 EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上 黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途電子機器製造・製造業 09:ブラック 質量(g)約460(26.0cm片方) 足幅EEE 材質(甲)天然皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 サイズレンジ22.0~28.0、29.0、30.0
1足
特価
13,800 税込15,180
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

幅広く活躍する汎用性の高い先芯なしの長靴。 裏地には、吸汗ドライ生地を使用し、靴内のムレを軽減。 履き口カバー付で水や雪・異物の侵入を防ぎます。 反射材付で暗所でも安心・安全です。 EVAソール入りで衝撃を吸収し足の疲れを軽減。
用途土木建設・水産・食品加工などの業務用途から、レジャー等の一般用途まで 機能吸汗裏布、男女兼用、通気性 足幅EEE 質量(g)1460(Lサイズ) 形状ハイカット 種類作業靴 製法加硫製法 材質(甲被)ラバー 靴底ラバー 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜群のクッション性があり疲労軽減できます。 通気性に優れているのでムレにくいです。
用途作業靴、安全靴などムレ対策、疲労軽減。 サイズ(cm)20~28 トラスコ品番344-9696 質量(g)35
1足
949 税込1,044
当日出荷

JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。 JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。 足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。 土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。 かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。 インソールには抗菌・防臭加工を施しています。
メーカー商品コード2229130
1足
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超軽量。めちゃ軽防寒長靴。 EVAの一体成形により「片足わずか570g(Lサイズ)」という驚きの超軽量を実現した防寒長靴。 「EVA+ウレタンインナー」の優れた保温性で暖かく足を包み込みます。寒い冬の屋外作業に「軽くて、しかも温かい」心強い味方です。 厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温力が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。 つま先部分には軽量なプラスチックキャップを入れています(安全長靴ではありません)。 本体素材にEVAを使用することで、熱伝導率が高く冷えやすいゴムに比べ、発泡体のEVAはバツグンの保温性で足の温かさをキープします。 厚みのある防寒着でもすっぽり収納できる胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。履き口まわりには反射材を配しているので夜間作業も安全・安心です。 EVAを射出させ一体成型するインジェクション製法により、ゴム長靴のような貼り合わせ箇所がないので水漏れの心配がまったくありません。 靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・耐摩耗性を向上させています。
機能超軽量、防寒、耐滑性、耐摩耗性 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)EVA(履き口カバーPu+反射材) 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)570 材質(インナー)ウレタン(13mm)インナーソックス 材質(先芯)プラスチックキャップ 質量(g/足組)1140(L) 靴タイプ長靴
1足
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抗菌防臭加工で雑菌の繁殖をおさえ、汗のいやなニオイを防ぎ靴の中をいつも清潔に保ちます。通気性がよく足のムレを防ぎます。優れた保温力で、靴底からの冷えをおさえます。
オレンジ サイズ(cm)21.5~27 サイズフリー 機能抗菌防臭加工、通気性、冷え防止
1足
439 税込483
当日出荷

急斜面の草刈り、落ち葉の多い山林、雪道や雪上での作業他。 マジックテープ式で長靴や安全靴などに楽々脱着できる。 3点でしっかりホールド。 伸縮性のあるゴム素材で疲れにくく、長靴等にフィットし易い。 10個の強力なスパイクで足元をしっかり固定。
1組
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電靴対応 かかと部にEVAクッション付で衝撃を緩和 アーチクッション構造で土踏まずをサポート
材質化学繊維+EVA
1足
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。
材質(アッパー)綿帆布 材質(ソール)ラバー ウィズ3E 標準質量(g)330 丈(cm)20
1足
2,998 税込3,298
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

無機イオン交換体に銀イオンを担持させた抗菌材「ノバロン」をインソール素材自体へ練り込んでおり、物理的、化学的安定性が高く、雑菌の繁殖を抑えニオイを防止する効果があります。安全性は非常に高く、米国FDA(食品医薬品局)で認可されています。全体にエアーホールを設け、裏側を凸凹形状にしてリフトアップ構造にすることで、靴中の空気を循環させ、足ムレ感を解消します。
サイズ(cm)22~28 材質ポリエチレン サイズフリー
1足
399 税込439
当日出荷

銀の活性イオンによる消臭効果があります。吸汗速乾繊維と5本指の効果によりムレを軽減します。スニーカータイプ。かかと付き、ずれ防止のサポート機能付き。
用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。 アソート(黒、紺、グレー) 材質ポリエステル、綿、ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3足)
1,090 税込1,199
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普段履きで備える防活スリッパ。防災グッズにスリッパが入っていない事が多いですが、最近備えの必需品としてスリッパが見直されています。いつ起こるかわからない災害に備え、防災用のスリッパを普段から使うことで身を守ることができます。底には安全靴の耐踏み抜き性の基準に合格したインソールが入っているので、移動する際に散乱しているガラスや釘から足を守ります。中敷きには吸湿効果と消臭効果のある特殊なシートが入っているので、普段履いていてもニオイやムレが気になりにくく快適に過ごして頂けます。サイズはMLと2サイズで比較的大き目なので、ご家族で揃えて頂く事をおススメします。1.普段履きに。2.履き口が蓄光。3.左右どちらでもOK。4.履いたまま安全に避難。5.かかとが2WAY。6.滑りにくい。
材質甲/ポリウレタン、中敷き/ポリエステル、かかと/ポリエステル・ポリウレタン、底/ポリウレタン
1足
3,698 税込4,068
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バランスフィットインソールは、かかとの傾きを改善し、靴の中で足を安定させ姿勢を良くします。肩こり・腰痛・猫背・O脚でお困りの方に最適です。銀座てつじ屋靴職人上田哲司代表監修意匠登録済
用途お使いの革靴、安全靴、ウォーキングシューズ等のかかと部分に装着するだけ。カットの必要はありません。 サイズ(cm)22~24 ピンク 材質ポリエステル、EVAスポンジ 幅(cm)7 全長(cm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 性別女性用
1袋(1足)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

アサヒシューズ快歩主義 L011 婦人用
もっと元気になれる靴「快歩主義」。 足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。 「水に浮くほど軽い!」。理想的な体重移動をサポートする機能を搭載。豊富なカラーをご用意しました。まとめ買いもどうぞ。 大きく開くマジックテープで着脱がらくらく。 靴底にエクスパンセル配合ラバーを使用。足の負担を軽減。抗菌・防臭の清潔インソール。
材質ナイロン、コットン/テトロン、梨地ストレッチ(ポリエステル)、ポリエステル、合皮スムース 質量(g)約165(片足23.0cm) 加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工 足幅3E
1足
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アサヒシューズ快歩主義 L011 5E 婦人用
もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。「水に浮くほど軽い!」。理想的な体重移動をサポートする機能を搭載。豊富なカラーをご用意しました。まとめ買いもどうぞ。大きく開くマジックテープで着脱がらくらく。靴底にエクスパンセル配合ラバーを使用。足の負担を軽減。抗菌・防臭の清潔インソール。
材質ナイロン、コットン/テトロン、梨地ストレッチ(ポリエステル)、ポリエステル、合皮スムース 質量(g)約195(片足23.0cm) 足幅5E
1足
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アサヒシューズ快歩主義 L118 婦人用
もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。大型マジックベルトを搭載。
材質表:ポリエステル・人工皮革、底材:ラバー 質量(g)約215(片足23.0cm) 足幅3E 使用場所屋外用
1足
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アサヒシューズ快歩主義 L052 婦人用
もっと元気になれる靴「快歩主義」。足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。軽量で水をはじく素材を使用。旅行やお出かけにどうぞ。
材質表:ポリエステル、底材:ラバー レンガコンビ 質量(g)約180(片足23.0cm) 加工撥水加工 足幅3E 使用場所屋外用
1足
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)