69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ) 動画あり
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲)人工皮革・合成繊維 材質(底部)合成底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,800 税込11,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オールマイティEL 31L 脱ぐラク、履くラク、軽くラク。 シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。 足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。 独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。 広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。 このラクさを、是非体感してほしい。 軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。 足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。 ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能 カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。 ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇 標準質量(g/片足)約335(26cm) 材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革 材質(底部)合成底(耐油性) サイズレンジ24.5~28.0、29.0
1足
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L mizuno(ミズノ) 動画あり
ベルトタイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 機能軽量/クッション性/通気性 材質(甲)人工皮革・合成繊維 材質(底部)ゴム底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 11L mizuno(ミズノ) 動画あり
紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 材質(底部)ゴム革 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ALMIGHTY AS15L mizuno(ミズノ) 動画あり
冬の日でも対応できる静電気帯電防止モデル
用途精密機器製造・薬品製造管理・ガソリンスタンドなど 靴タイプワーキングシューズ 材質(底材)合成底 形状ローカット 規格JSAA規格 ウィズ3E 材質(甲被)合成繊維・人工皮革 機能静電気帯電防止、軽量、丈夫、反射、通気性 材質(先芯)硬質樹脂 甲被タイプ紐タイプ
1足
12,880 税込14,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ウィンジョブ CP201 アシックス 動画あり
SRB中敷きとCPグリップソールを採用し、快適性とグリップ力を向上。 スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。 作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。 異なる硬度を組み合わせたミッドソール材で安定性とクッション性の両立を実現。 夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。 足への負担を軽減する立体形状のSRB中敷を採用。取り替え式で洗濯も可能です。
仕様インナーソール取り替え式 適合中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」非対応 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)(本体)合成繊維、(補強)人工皮革 材質(ソール)ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,000 税込11,000
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。撥水加工の軽量人工皮革の材質(甲被)。
形状ローカット 質量(g)1000(両足) 規格JSAA規格A種認定品 材質(ソール)合成ゴム+EVA 材質(甲被)人工皮革 機能耐滑性・撥水・軽量 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールマイティLSⅡ52LBOA mizuno(ミズノ) 動画あり
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業 形状ローカット 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
1足
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
用途運輸業・製造業・建設業 形状ローカット 規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー) 標準質量(g/片足)約400(26cm) 機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 材質(先芯)硬質樹脂 甲被タイプマジック サイズレンジ24.5~28.0、29.0
1足
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BOA(R)システムを採用し、フィット性を高めたローカットタイプ。 JSAA規格A種認定品。A種先芯を使用。 #025カラーは、秒を競うモータースポーツチーム採用モデル。
形状ローカット 材質(先芯)樹脂 靴タイプスニーカー
1足
14,900 税込16,390
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット 規格JSAA A種認定品 製法セメント式 材質(甲被)PU+エアーメッシュ 機能耐油・耐摩耗性 靴底EVA+ラバー 材質(先芯)樹脂製(ワイド) 甲被タイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

縫い目部分まで防水なので長靴替わりに使用可能。 履き心地抜群。動きやすいスニーカータイプのソール。
種類セーフティーシューズ 長さ(cm)15 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)560(26cm) 足幅4E
1足
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ安全靴
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電保護靴です。ワイドACM樹脂先芯入。軽快で滑りにくい、スニーカータイプ。屈曲性と柔軟性に優れ軽快なフットワークを実現しました。甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン。つまずき防止設計。撥水加工を施した甲被。脱ぎ履きしやすい1本バンド。靴の中に異物が入りにくい袋ベロ。抗菌防臭加工の内装材を採用します。
材質甲部:人工皮革+メッシュ ソール:発泡ポリウレタン2層底 中敷:カップインソール サイズ(cm)26.5 規格JIS T 8103(ED-O/C2) 人工皮革製/S
1足(1足)
10,300 税込11,330
翌日出荷

JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等 足幅3E 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(先芯)鋼製 ブラック 形状ローカット 種類安全靴 標準質量(g/片足)480(25.5cm) 機能耐滑性、クッション性、軽量 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 中敷半敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全靴ソックスSTRONG SK11 動画あり
あらゆる摩擦に耐える、スーパー繊維のダイニーマを使用した安全靴用靴下です。つま先・かかとを特殊繊維で補強しており、摩擦に強いです。 段階着圧設計で足の疲れを軽減します。通気性の良い特殊な編み方で、こもった汗や熱を逃し、常に快適な脚を維持します。 甲、サイド、アキレスはクッション加工を施し、靴の締め付けから足を守り、疲れにくいです。 ダイマーニは有機繊維としては最高レベルの強度を持ち、水に浮くほど軽量素材で、燃やしても有害物質を発生させない素材です。
用途安全靴用靴下。
1足
1,090 税込1,199
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(型押)、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。
ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)合成ゴム1層底 標準質量(g/片足)535(26cm) 機能耐油性、耐薬品性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格 特殊ウレタン加工:甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぐ 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 標準質量(g)840(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 材質(先芯)樹脂 中敷カップインソール
1足
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 形状ハイカット 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプひもタイプ
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

靴底は油や水なども全方向に逃す意匠で、安定したグリップ力を発揮します。靴底には一般的な発泡ポリウレタンより、1.5倍もの耐摩耗性能を持つスーパーPUを採用しました。つま先を上げ、凸部を設けないつまずき防止設計です。靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサインを特に減りやすい3箇所に設置。3箇所のうち2箇所が磨り減ったら交換時期です。幅広で履きやすく、軽量な樹脂先芯を使用しています。アーチクッション、中足パッド、かかと部は通常の2倍の厚みのカップインソールを採用しました。
材質先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:PE カップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU) ブラック 規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 形状ハイカット ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。 形状ローカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収 JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 足幅EEE ブラック 材質(先芯)ワイド樹脂 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 機能軽量・耐滑性・クッション性・耐摩耗性 材質(甲被)牛クロム革(型押) 材質(底部)発泡ポリウレタン2層底 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 機能軽量、耐摩耗性、耐滑性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載 ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 機能絶縁 JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格 材質(底部)合成ゴム2層底 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ウレタン樹脂をコーティングした革が、靴に水・油・薬品などが浸透するのを防ぎます。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ウレタン加工) 機能耐油性、耐薬品性、耐水性、クッション性 JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

世界最高水準の防水浸透素材ゴアテックス[[R上]]ファブリクスを使用しました。耐摩耗性・耐滑性に優れ、屈曲性も高いラバーテック[[R上]]ソールです。バンド部と後方部に夜間での視認性を高める大型の反射材を使用しました。外側からの水の侵入を防ぎ、汗の水蒸気は素早く放出。靴内をドライで快適に保ちます。
用途夜間作業防災建設運輸業点検整備倉庫業務 ブラック 材質(先芯)ワイド樹脂 足幅3E 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押・ゴアテックス(R)ファブリクス) 機能防水性、耐摩耗性、耐滑性、屈曲性 JIS規格JIS_T_8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
43,980 税込48,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ALMIGHTY CS(ひもタイプ) mizuno(ミズノ) 動画あり
ほこり、粉塵が入りにくい人工皮革モデル。 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用、メッシュに比べて丈夫。 足にあたるベロ(甲部分)インソール、履き口まわりがソフトな履きごこち。 夜間の作業時に光を反射する再帰反射を採用。 つま先を保護するため樹脂製先芯を使用。 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 先芯の角が足にあたりにくい。 よろ軽さにこだわったソール設計、耐油性があり滑りにくい。 屈曲溝を搭載して曲がりやすい。 突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。
足幅EEE 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 規格JSAA A種 標準質量(g/片足)約360(26.0cm) 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 靴タイプスニーカー
1足
10,880 税込11,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 形状ローカット ブラック 材質(甲被)牛クロム革(型押) 機能耐滑性 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS規格合格 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
9,898 税込10,888
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 形状ローカット ブラック 材質(甲被)牛クロム革(型押) 機能耐滑性 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS規格合格 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足甲を落下物から保護する甲プロテクタ付です。 (JIS記号M合格) 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに 形状ローカット ブラック 材質(甲被)牛クロム革(型押) 機能耐滑性 材質(甲板)樹脂 JIS規格JIS規格合格 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PUMA SAFETY(プーマセーフティ)ライダー 2.0 ミッド
軽量モデル。脱ぎ履きのしやすい面ファスナータイプ。衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途建設現場・工事現場・運搬 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)450(26.5cm) 耐熱温度(℃)最高300(60秒以内)
1足
11,000 税込12,100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オールマイティLSⅡ73M BOA mizuno(ミズノ) 動画あり
「快」機能満載の履き心地。ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。ミッドカットタイプに適した耐久性とパワーを持つBOAフィットシステムM4ダイヤル搭載なのに、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。BOA M4を採用。※BOAフィットシステムのM4プラットフォームを採用。
用途建築業・製造業 形状ミドルカット 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー 標準質量(g/片足)約400(26cm) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底
1足
15,880 税込17,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

人工皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)。撥水加工の軽量人工皮革の材質(甲被)。着脱しやすい3本マジック。
形状ローカット 質量(g)1005(両足) 規格JSAA規格A種認定品 材質(ソール)合成ゴム+EVA 材質(甲被)人工皮革 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールマイティHWⅡ22L mizuno(ミズノ) 動画あり
オールマイティHWⅡ 22L 柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。 「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。 上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。 こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、 独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。 アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。 3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用 FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。 ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 抗菌防臭加工メッシュインソール搭載 JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業 質量(g)約400(26.0cm片方) 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ホールド性と軽量性に優れたモデル。 走りたくなるワーキングシューズ誕生。
適合【中敷】1273A007・1273A008 形状ローカット 規格JSAA規格A種認定品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)ゴム底 中敷取替式 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
12,500 税込13,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(甲被)人工皮革/メッシュ 機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

合成皮革の欠点、ムレを軽減する4層構造 とっさの雨でも防水してありますので安心 屈曲性にすぐれた薄型ソール くるぶしパット付
足幅3E 長さ(cm)24.0 仕様耐油性ドライメッシュ 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 構造4層構造1層:ポリウレタン2層:炭を配合した特殊素材3層:ウレタンスポンジ4層:抗菌防臭ドライ布 材質(アッパー)ウレタン合成皮革、靴先:牛皮 材質(ソール)発泡ウレタン(2層) 標準質量(g/片足)550(25.5cm) 機能防水、耐油性、ドライメッシュ 材質(インナー)炭配合素材、ウレタンスポンジ、抗菌防臭ドライ布 材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当) 材質(カカト部)牛皮 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。 モスグリーン 材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品) 足幅3E 材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
1足
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)