162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた 材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金 長さ(mm)995 高さ(mm)19 ピッチ細目 ピッチ(mm)12.5 荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類U字溝 材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ 形状ノンスリップ
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
長さ(mm)995 材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) ピッチ(mm)20
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)995 種類U字溝 ピッチ中間目 材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ 形状ノンスリップ ピッチ(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた 仕様歩行用 材質ステンレス 長さ(mm)500 ピッチ細目 ピッチ(mm)14
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字溝専用の溝蓋です。構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したもので、U字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。開閉には細目専用ハンドルGH-2が有ります(別売)。
用途側溝用 種類U字溝 長さ(mm)997 ピッチ細目 表面処理溶融亜鉛めっき 寸法b(mm)997
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた 材質ステンレス(SUS304)電解研磨 長さ(mm)994 高さ(mm)15 ピッチ細目 ピッチ(mm)15
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ細目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)15 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ普通目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)30 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995 種類U字溝 ピッチ細目 種別ノンスリップ
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ細目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)15 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。
用途車両の通行がない歩道等に。 材質スチール(SS400) ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 荷重歩行用(5.0kN/m2) すきま(mm)27
1枚
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ普通目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)30 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 清掃時、巻取り収納が可能です。 連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途車両の通行がない歩道等に。 材質スチール(SS400) ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 荷重歩行用(5.0kN/m2) すきま(mm)27
1枚
4,698 税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)995
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 長さ(mm)995 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 荷重(歩道用)5.0kN/m2 アングル寸法(mm)L-30×30×3
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304 タイプクローズエンド ピッチ(mm)17(スキマ9) 荷重(t)歩道用
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304 タイプクローズエンド ピッチ(mm)15(スキマ7) 荷重(t)歩道用
1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質SUS304 長さ(mm)994
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304 タイプクローズエンド ピッチ(mm)13(スキマ5) 荷重(t)歩道用
1個
26,980 税込29,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質SUS304 タイプクローズエンド ピッチ(mm)22(スキマ14) 荷重(t)歩道用
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝 種別ノンスリップ・側溝用
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 長さ(mm)498 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)6 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
材質SUS304 長さ(mm)994
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用
適合荷重歩行用 種類U字溝 等分布荷重(kN/m2)5 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)