285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた 材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金 長さ(mm)995 高さ(mm)19 ピッチ細目 ピッチ(mm)12.5 荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体長さL(mm)600 種類みぞぶた 材質SS400 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 仕上溶融亜鉛メッキ アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
用途歩道用 種類U字溝 タイプU字溝歩道用 ピッチ(mm)(クロスバー)50 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19 アングル(エンド)L30×3 等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類U字溝 材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ 形状ノンスリップ
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特別な工事がいらず置くだけで設置ができます
長さ(mm)995 材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) ピッチ(mm)20
1枚
3,998 税込4,398
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
種類U字溝 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法b(mm)995 寸法h(mm)25
1枚
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法h(mm)19
1枚
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)995 種類U字溝 ピッチ中間目 材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ 形状ノンスリップ ピッチ(mm)20
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた 仕様歩行用 材質ステンレス 長さ(mm)500 ピッチ細目 ピッチ(mm)14
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミニウム製プレーンタイプ
長さ(mm)996 種類みぞぶた 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム付きタイプでいやな騒音をカット。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類U字溝 寸法b(mm)995
1枚
9,998 税込10,998
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類U字溝 寸法b(mm)995
1枚
5,598 税込6,158
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別歩道用 種類U字溝 寸法b(mm)995 寸法h(mm)19
1枚
5,998 税込6,598
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
種類U字溝 寸法b(mm)995
1枚
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
種類U字溝 寸法B(mm)995 寸法b(mm)995
1枚
7,698 税込8,468
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

中部コーポレーション歩道用スチールグレーチング
歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
用途歩道用 長さ(mm)993 材質スチール 質量(kg)5.9 ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 適合荷重5.0KN/m2
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた 材質ステンレス(SUS304)電解研磨 長さ(mm)994 高さ(mm)15 ピッチ細目 ピッチ(mm)15
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自然の素材感を活かした合成木材製のみぞ蓋です。リサイクルウッド材は腐食に強く、耐候性に優れ、再利用も可能です。また、木特有のササクレがなく、素足での歩行も可能です。
用途公園や建物外構の木製デッキ部、和風建築物等のみぞ蓋に。 材質メインバー:リサイクルウッド、ベース:SUS304 長さ(mm)500 チョコ 高さ(mm)20 強度歩行用(5kN/m2)
1枚
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体長さL(mm)994 ピッチ細目 材質SUS304 高さH(mm)15 ピッチ(mm)15 アングル寸法(mm)L3×30×30 適合荷重歩道用
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)グレーチングU#150 灰
種類U字溝 材質ポリカーボネイト グレー 外寸(mm)600×200×32
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
材質スチール 長さ(mm)【適合】995 全長(mm)995 適合溝幅(mm)150 表面プレーンタイプ
1個
10,000 税込11,000
3日以内出荷

~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)【適合】195 全長(mm)995 適合溝幅(mm)150 表面ノンスリップタイプ
1枚
9,590 税込10,549
翌日出荷

すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
用途プールの排水溝 長さ(mm)1000 材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P) 高さ(mm)25
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995 種類U字溝 ピッチ細目 種別ノンスリップ
1枚
3,998 税込4,398
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)