ザラザラ50タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
歩道用グレーチングです。
用途歩道用
種類U字溝
タイプU字溝歩道用
ピッチ(mm)(クロスバー)50
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
アングル(エンド)L30×3
等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)997
ピッチ(mm)(クロスバー)10
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)995
高さ(mm)25
ピッチ(mm)(クロスバー)10
耐荷重歩道用
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ並目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)995
ピッチ(mm)(クロスバー)50
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
仕様騒音低減ゴム付
幅(mm)997
ピッチ(mm)(クロスバー)10
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)995
ピッチ(mm)(クロスバー)10
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
仕様騒音低減ゴム付
幅(mm)997
高さ(mm)19
ピッチ(mm)(クロスバー)10
耐荷重歩道用
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
仕様騒音低減ゴム付
幅(mm)995
ピッチ(mm)(クロスバー)10
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)997
高さ(mm)19
ピッチ(mm)(クロスバー)10
耐荷重歩道用
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
仕様騒音低減ゴム付
幅(mm)995
高さ(mm)25
ピッチ(mm)(クロスバー)10
耐荷重歩道用
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ並目
材質スチール溶融亜鉛めっき
仕様騒音低減ゴム付
幅(mm)995
ピッチ(mm)(クロスバー)50
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
アングル寸法(mm)L-40×40×5
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995
種類U字溝
種別歩道用
幅(mm)耳:30
高さ(mm)27.3
穴径(Φmm)連絡穴:10
板厚(mm)2.3
関連キーワード