U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
種類みぞぶた
タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)5.0
形状並目 ノンスリップ
ピッチ並目
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状並目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
表面処理溶融亜鉛メッキ
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ細目
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995
種類U字溝
種別歩道用
幅(mm)耳:30
高さ(mm)27.3
穴径(Φmm)連絡穴:10
板厚(mm)2.3
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995
種類U字溝
ピッチ細目
種別ノンスリップ
トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝
種別ノンスリップ・側溝用
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
形状細目、ノンスリップ
種類みぞ蓋、横断用
表面処理溶融亜鉛めっき
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
形状並目、ノンスリップ
種類みぞ蓋、横断用
表面処理溶融亜鉛めっき
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード