みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類みぞぶた
厚さ(mm)(ベアリングバー)3
タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ細目
ピッチ(mm)(クロスバー)100
寸法b(mm)997
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
アングル寸法(mm)L-40×40×5
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状並目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
表面処理溶融亜鉛メッキ
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
種類みぞぶた
タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)5.0
形状並目 ノンスリップ
ピッチ並目
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール製SS400
荷重(t)14
車道用ステンレス側溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304
荷重(t)14
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール製SS400
荷重(t)14
車道用ステンレスU字溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304
荷重(t)14
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール製SS400
荷重(t)14
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール
荷重(t)14
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール
荷重(t)14
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール
荷重(t)14
グレーチング構造がトライアングル形状になっており、車椅子・ベビーカー・歩行補助車など小さな車輪がはまり込んだりせず、安全安心して通行できるのが特長です。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現しました。普通目異常の開口率が高く、目詰まりも起こしにくいです。
材質スチール
荷重(t)14
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質スチール(SS400)
寸法H(mm)100
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途歩道用
種類みぞぶた
長さ(mm)997
厚さ(mm)(ベアリングバー)3
タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ細目
ピッチ(mm)(クロスバー)100
寸法a(mm)400
溝幅(mm)300
質量(kg/m)16.2
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)997
寸法h(mm)19
荷重歩道
等分布荷重(kN/m2)5.0
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
寸法b(mm)995
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質スチール(SS400)
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
寸法H(mm)100
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質スチール(SS400)
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
寸法H(mm)100
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
寸法H(mm)100
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質スチール(SS400)
寸法H(mm)100
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。
コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
ピッチ(mm)15
高さH(mm)かさあげ:100
すきま(mm)10
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質スチール(SS400)
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
材質スチール(SS400)
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。騒音防止用のゴムクッション付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
関連キーワード
1
2
次へ