29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の規格品よりも幅の広いエンドアングルとアジャスター付きで内幅が調整可能なので、幅があいまいな溝にも設置可能です。
仕様(適用荷重側溝)T-2 セット内容アジャスター金具4個、プレート4個、ボルト8個、緩み止め用ナット8個、ガタつき調整用パッキン 材質スチール 表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ 長さ(mm)995 寸法(mm)(エンドアングル)L-4.5×23.5×58.5 高さ(mm)19 ピッチ(mm)20
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状並目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ並目
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約993 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約30 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用 種類U字溝 材質本体/スチール製、グレーチング/SS400 タイプ組溝式 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)995 アングル寸法(mm)L-40×40×5
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 形状細目 ノンスリップ タイプみぞぶた、側溝用 ピッチ細目
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm)30×30×3 材質Q235B(SS400相当) 長さ(mm)約995 形状並目 プレーン 高さ(mm)約30 タイプ歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)約33 表面処理亜鉛メッキ 許容差±3mm バー高さ(mm)約19 等分布荷重(kN/m2)約5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、側溝用、歩道用 ピッチ並目 ピッチ(mm)33 表面処理溶融亜鉛メッキ 荷重歩道用 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツバ無し(落し込み)側溝用の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33 本体長さL(mm)995
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ツバ無し(落し込み)タイプ正方形の溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ ピッチ(mm)33
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)995 形状細目 ノンスリップ 厚さ(mm)5 タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目 ピッチ(mm)15 荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用 ベアリングバー高さ(mm)19
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T-14を基準にT-2を追加しています。注)交通量が比較的多い場所やフォークリフト等の特殊車両が通行する場所。での使用には適していません。
材質スチール製
1枚
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 機能耐滑性、耐油性、抗菌・防臭加工 材質(先芯)ワイド樹脂 動摩擦係数0.30以上 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプ革靴
1足
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた 材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金 長さ(mm)995 高さ(mm)19 ピッチ細目 ピッチ(mm)12.5 荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人体に帯びた静電気を靴底から逃すことで、スパークを防止し、静電気による粉体などの付着も抑えます。 靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。 グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。 目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
用途印刷工場、食品工場、厨房、食堂、清掃作業 足幅EEE ホワイト 規格JSAA A種認定 形状ローカット 種類静電セーフティーシューズ 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA/合成ゴム 機能軽量、クッション性、耐滑性、静電気防止、軽量、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T 8103一般静電保護靴に準拠 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイル等、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。抗菌・防臭のカップインソールを使用しています。暗い場所での作業に適した反射材付きです。
用途食品業、ビルメンテナンス業、水、油、洗剤などを使用する職場 ブラック 足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。立ち作業に最適です。ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。樹脂製の軽い先芯を使用しています。JSAA認定A種合格の性能です。
形状ローカット 規格JSAA A種 材質(甲被)人工皮革 機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収 足幅EEE 材質(底部)高反発EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

操作が覚えにくかった折りたたみが簡単 ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。 キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。 1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L) 安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。
用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に 積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5 耐荷重(kg)(座面)80 容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1 仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品 材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工) 質量(kg)4.7 座面高さ(mm)430 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。立ち作業に最適です。ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。樹脂製の軽い先芯を使用しています。JSAA認定A種合格の性能です。
トラスコ品番513-7936 形状ローカット ブラック サイズ(cm)26 規格JSAA認定A種合格 材質(甲被)人工皮革 機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収 足幅EEE 材質(底部)高反発EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプスリッポン 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
8,498 税込9,348
翌々日出荷

靴底パターンを斜めに配置し、前後だけでなく横・斜め方向へのグリップ力を強化しました。グレーチングのような硬い金属面や凹凸のあるタイルなど、様々な床材で耐滑性能を発揮します。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。靴底に、油を使う環境でも膨張や硬化を起こしにくい合成ゴムを使用しています。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。目詰まりしてもゴミが取れやすい靴底パターンです。
トラスコ品番263-7276 材質甲被:人工皮革【先芯】ワイド樹脂、靴底:EVA/合成ゴム ホワイト 規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑 寸法(cm)29 足幅EEE 動摩擦係数0.30以上 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
9,598 税込10,558
翌々日出荷

レーザー素子として、可視光緑色半導体レーザーを使用したレーザーポインターです。 安全性を高めるため、出力安定化回路を搭載。 光の波長の実験に使えます。
付属品収納ケース、グレーチングスライド(格子数約500本/mm) 質量(g)58 電源単5アルカリ乾電池2個 寸法(Φ×mm)約15×119 波長(nm)352 到達距離(m)約150×200 ビーム径5m先にて7~10mm 出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
1個
15,500 税込17,050
4日以内出荷