しっかり吊り下げることができる斜め針式フックです。
用途額縁用
材質本体、針:鉄
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3
色ホワイト
質量(g)140
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)2
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)
寸法(cm)W4×D18.5×H12
内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
1個
¥1,350
税込¥1,485
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3・クギ×9・キャップ×3) 木ネジ×3
色ブラック
質量(g)140
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)2
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装)
寸法(cm)W4×D18.5×H12
内寸(cm)フック(吊り下げ部まで)の長さ:D15
1個
¥1,350
税込¥1,485
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6
色ホワイト
質量(g)50(1つあたり)
備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)2(1つあたり)
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂
寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
付属品石こうボードピンセット×6(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6
色ブラック
質量(g)50(1つあたり)
備考取り付け可能な面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)2(1つあたり)
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) 取り付けベース:ABS樹脂
寸法(cm)W2.4×D3×H6.5(1つあたり)
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。
材質ナイロン・スチール
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力ピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。デザイン的なノイズをそぎ落とした洗練されたスタイリング。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼板、ピン=ステンレス鋼線
タイプダブルピン
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×35×45
1パック(3個)
¥309
税込¥340
当日出荷
取り付け簡単。極細ピンで跡が残りにくい。おしゃれでシンプルなピンフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗や学校の掲示板におすすめ。石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
用途石こうボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様ピン
材質支持部=ABS樹脂、キャップ・ストッパー=ポリプロピレンフック・ピン=ステンレス鋼線
タイプ極細ピン
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×35×50
木材壁取付のベーシックなフック
洋服タンスの中などに
ハンガー掛けや小物掛けなどに
色クローム
耐荷重(kg)2
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)2
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチール板
色透明
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
フックがU字型でひも状のものも安定します
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)2
壁に刺すだけのシンプル設計。
お洒落に飾るハンキングフック。
設置場所にさりげなく馴染む。
美しいステンレス製。
用途インテリア用のフックに。、店舗什器として。
耐荷重(kg)約2
材質ステンレス
寸法(mm)60×3×16
SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。「H00338ステンレスピンフック」は飾りや鍵などに使用できます。シンプルなシングルスタイルです。取付けガイド付き。「H00339ダブルピンフック」は鞄の取手も安定して掛けられるダブルタイプです。取付けガイド付き。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、石膏ボード壁の収納に。
取付方式ピン
付属品ピン6本(スペア含む)、取り付けガイド
材質本体:ステンレス、ピン:ステンレス鋼線
真鍮製のポールタイプのミニフック(壁付けフック)です。
石膏ボードへの取り付けにも対応した中軽量用フックです。付属のパーツと細釘を利用して、簡単に石膏ボードへ取り付けることができます。もちろん通常のビス止めフックとしても使えるように、ビスが付属しています。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
耐荷重(kg)約2
仕上真鍮クリアー仕上げ
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:ステンレス線
色透明
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチロール樹脂
色透明
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
強力磁石で取り付ける便利な壁掛けフック。
フックは上下可動式で、天井面にも取り付けできます。
付属の鉄板を使えば、スチール面以外にも取付できます。
用途ロッカー・机など、スチールの平らな面に。
耐荷重(kg)水平垂直約2、粘着材付き鉄板約0.5
材質スチール、真鍮、ハガネ線、異方性磁石
寸法(mm)57×41×22
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
壁面を便利な収納に!マグネットを使用したブラケットとレールを用いた壁面収納なので、ビスや工具は必要ありませんん。マグネットなので必要な場所にすぐに設置できます。パーツはひっかけるだけなので、いろいろな組み合わせの収納をつくることができ、付け替えや移動も簡単です。ご使用にはレール収納システムの専用マグネットブラケット、専用アルミレール、専用部材(各別売)が必要です、それぞれ組み合わせて使用してください。マグネットブラケットにアルミレールをセットして壁面に取り付けます。壁に取り付けたレールに各種部材をひっかけて使用します。レール収納システム専用部材。アルミレールを取り付けるために必要なマグネットブラケット。ブラケットの両サイドからアルミレールを差し込むことができます
用途デスク周り、浴室、キッチンなど。文具、日用品、キッチン用品、清掃用品などの収納に
材質ABS樹脂、ラバーマグネット
種類マグネットブラケット
総耐荷重(kg)【静止時】2
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現。三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能。ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能。PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能。側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能。別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能。クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計。MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモード。ワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン。三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)。PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1
材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金
質量(g)312
耐荷重(kg)2以下
対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。
電流(mA)50±5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)80以内
環境温度範囲(℃)‐10~‐45
バッテリー容量(mAh)60
通信可能距離(m)10(実験データ)
折りたたみ寸法(mm)245×140×48
USBポートType-C
バッテリー寿命11時間
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード