25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス 寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)



1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)


デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷


O2センサーソケット モノタロウ 動画あり
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に 仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm 全長(mm)60 高さ(mm)50 差込角(mm)12.7 サイズ(mm)22
1個
999 税込1,099
当日出荷


温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線フッ素樹脂 材質SUS316(保護管) 仕様ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)50 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAVS0.5sq アース端子黒色275mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
用途居室系・洗面所 消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43 機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz) 付属品天吊金具 機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得 電源単相 質量(kg)15 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21 温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz) 種別温暖地タイプ 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は、100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による自動給気停止機能※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)
用途居室系・洗面所 温度交換効率(%)[強]63[弱]79(50/60Hz) 適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません) 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]82[弱]7 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]19 付属品天吊金具 質量(kg)15 種別温暖地タイプ エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]58[暖房弱]75[冷房強]54[冷房弱]73 電圧(V)100 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 接続パイプ(Φmm)100、125、150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 電源単相 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 電圧(V)100 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 電源単相 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 接続パイプ(Φmm)100、125、150 質量(kg)15 機能24時間換気・らくらく換気設計型式適合認定を取得 種別寒冷地タイプ 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 種別耐湿タイプ 接続パイプ(Φmm)100、125、150 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます) 電源単相 質量(kg)15 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 電圧(V)100 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄形ベーシックシリーズ。ダクト圧損に影響されない「低風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※浴室から換気する場合は別売システム部材(P-13PG)を手配いただき、必ず還気(PA3)(バイパス)を使用してください。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140,160、180、200m3/hで設定可能。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-5℃~-15℃のとき[24分間:吸排気運転+6分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所 機能24時間換気・DCブラシレスモーター 温度交換効率(%)[強]65[弱]80(50/60Hz) 電源単相 処理風量(m3/h)[強]200[弱]60(50/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618 エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]49.5[暖房弱]65[冷房強]40[冷房弱]64.5 消費電力(W)(50/60Hz)[強]84[弱]8.5 質量(kg)15 電圧(V)100 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]37[弱]17 接続パイプ(Φmm)100、125、150 適合地域省エネ基準2地域以南(寒冷地ではご使用できません) 付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ 種別寒冷地タイプ 機外静圧(Pa)[強]150[弱]60(50/60Hz) 仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)