24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に
仕様清水用(循環)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本
型式コンデンサー誘導モータ
質量(kg)4.5
消費電力(W)220
寸法(幅W×高さH)(mm)149×275
電源コード(m)6
連続使用時間24
残水位(mm)25
運転可能最低水位(mm)100
汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)
質量(kg)約12.7
コード長さ(m)6
定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3
定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400
運転水位(mm)開始:173
運転可能最低水位(mm)60
水温(℃)許容:0~40
最大通過物径(Φmm)7
水深(m)使用可能:5
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード