49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだこてジュニア 白光 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。 種別平型ニクロムヒーター式
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100 定格電圧100V AC 50/60Hz ヒーターニクロムヒーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。 こて部内蔵のセンサーにより、オートスリープ、オートシャットオフ機能のコードレス化。 ステーションとこて台レイアウトの自由度が向上します。 新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
セット内容本体/こて部 FX-9701/こて台FH-215(クリーニングスポンジ/クリーニングワイヤー付き)/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100、こて部:95(24V) 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 ヒーターこて部:コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±3 こて部リーク電圧<2 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)206 (こて先 T39-D24を付けた場合) こて部質量(g)31(こて先 T39-D24を付けた場合) 温度設定範囲(℃)50~450 プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

150Wのハイパワー、高熱容量はんだこて。 電源基板・ヒートシンク・シールドケースなどのはんだ付けに最適。 微細・微小部品を搭載した多層基板のはんだ付けにも対応可能。 最高500℃まで設定可能。ハイパワーでも27V低電圧の安全設計。こて先の交換が簡単。熱伝導率アップを考えたカートリッジ式のヒーター一体型構造。プリセットモードでよく使う設定温度を登録。 別売りの「こて部(HAKKO FX-8302)」等を組み合せて、N2仕様も可能。
消費電力(W)158 制御温度(℃)200~500 トラスコ品番400-3811 セット内容ハッコーFX-838ステーション、こて部 FX-8301、こて台(パワーセーブ機能連動・クリーニングスポンジ付き)、こて先クリーナー、耐熱パッド、カード、中継コード、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証書) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度精度無負荷時±5℃ プラグ2極接地型 ステーション外形寸法(mm)110(W)×110(H)×205(D) ステーション質量(kg)約3.2(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 ステーション出力AC 27V こて部消費電力150W (27V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)(こて先2.4D型を付けた場合・除コード)175 こて部質量(g)(こて先2.4D型を付けた場合)除コード)31
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用 種別丸形ニクロムヒーター式 電源(V)AC100
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用 種別丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)150 コテ先温度(℃)465 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)332 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)24 プラグ平型
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

消費電力(W)100 コテ先温度(℃)530 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)280 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)16 プラグ平型
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

150Wの小型高出力ヒーターと高感度センサーの組み合わせにより、高負荷作業に対応したハイパワータイプです。 温度の立ち上がりが速いです(350℃まで約14秒)。 鉛フリーはんだの浸食を考慮した厚鉄メッキです。 インテリジェントスリープ・シャットダウン・キーロック機能付です。 静電気から製品を守るESD対応仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×116×105 消費電力(W)160 付属品こて台(ST-20)、RX-85HRT用スタンド(ST-20C) トラスコ品番461-3007 質量(kg)5.1 電源(V)AC100 絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC) リーク電圧(mV)2以下 こて部コード(m)1.5 アース抵抗2Ω以下 ヒーター容量(W)150 制御温度(℃)50~450
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

鉛フリー対応。 2本のはんだごてを1台のステーションでコントロール。 強力な熱回復特性。 84種類のコテ先が使用可能(T12)。 静電気対策仕様。 コテ先の酸化を軽減し、コテ先寿命をのばすスリーブ機能。作業内容によってコテ先や設定温度の使い分けが可能な為、複数のコテを駆使するワーカーに最適。 スリープ機能、作業せずに放置すると、コテ先が自動的に20℃下がり、コテ先の負担を軽減。
用途鉛フリーはんだ付け 設定温度(℃)200~450 ステーション出力24V ステーション外形寸法(mm)W113×H160×D206 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度精度無負荷時リップル温度±5℃ ステーション質量(kg)2.6 消費電力(W)140 セット内容FX-952ステーション、こて(FM-2025/スリーブ組品:青・黄 各1)、カード、電源コード、耐熱パッド、こて台(No.FH100-04:クリーニングスポンジ付) こて部消費電力70W(24V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)188(こて先2.4D型を付けた場合)(除コード) こて部質量(g)30(こて先2.4D型を付けた場合)(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 トラスコ品番466-6011
1台
59,980 税込65,978
取扱い終了

熱伝導の良い大型銅こて先を採用。簡単な電気用品の修理から銅・ステンレス製品の補修、板金加工まで。安全のため、こて台をお使いください。(別売)。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこて。手元のスイッチでON/OFFが可能です。(No.571を除く)。蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用。全長と重量はコードを除きます。
校正証明書点検・検査書
1本
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)
仕様付属こて先:B型(品番 T18-B) 消費電力(W)100、65(26V) 出力ステーション部:AC 26V 電源AC 100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(設定)50~480 コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時) プラグ形状2極接地型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製品のはんだ付けに適したハイパワータイプ!。高効率低消費電力で経済的な省エネタイプ。断熱効果の高い木製グリップを使用。こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準装備。ニクロムヒーター型
仕様サイズ:370mm●重量:610g 消費電力(W)160 最高温度(℃)540 アズワン品番63-5407-40-22 校正証明書点検・検査書
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

家庭用はんだこてです(板金から電気部品のはんだ付けまで対応)。熱伝導のよい銅こて先付きです。平型ヒーターで、こて先は大きく設計してありますので、充分な蓄熱があり接合面の小さいものから大きいものまで幅広く楽にはんだ付けができます。銅こて先を使用していますので、こて先の加工がヤスリで簡単にできます。
校正証明書点検・検査書
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消費電力(W)135 設定温度(℃)50~480 仕様鉛フリーはんだ対応 質量(kg)2.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×149×121 プラグ2極接地
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します。 センサー感度の向上とヒーターの熱をスムーズにこて先に伝える設計により、こて先温度が安定し、より良いはんだ付けが実現できます。 短時間でのはんだ付け作業が可能になり、作業効率が向上します。 設定温度、こて先センサー温度、プリセット設定など、情報を分かりやすく大きく表示。 視野角度も広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました。 各種設定は4 つのボタンで簡単に設定できます。 卓上、机下、ラック上など、設置場所に合わせて画面表示が見やすく、操作がしやすいティルト機構採用。
セット内容本体/USBケーブル 品番 B512/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証) 質量(kg)ステーション部:1.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 出力電圧(V)ステーション部:AC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:93×126×133 リップル温度(℃)無負荷時±3 温度設定範囲(℃)50~450 プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて 熱伝導の良い大型銅こて先を採用 銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可
全長(mm)365 消費電力(W)150 質量(g)580 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)420~450 ヒーターニクロム 容量(W)150 こて先形状I型 こて先(Φmm)16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクタのはんだ付け。 全長(mm)160(コード、キャップ除) 消費電力(W)40 仕様ガンタイプ 適合こて先:980-T-BI トラスコ品番351-4200 質量(g)92(コード、キャップ除) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)20~130(スイッチオン時) プラグ平型プラグ 標準こて先BI型 電源コード2芯ゴムコード
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

551P(MI551) (150W) ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ 白光 動画あり
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用 消費電力(W)150 トラスコ品番469-1865 質量(g)410 標準こて先CA12.7
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、こて台 FH-220(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き)、取扱説明書 全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合) 質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合) 消費電力(W)190(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135 設定温度(℃)50~480 トラスコ品番818-4544 セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387) 電源AC100V 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター 標準こて先B型 (品番 T19-B) ステーション外形寸法(mm)157×121×149 ステーション質量(kg)2.1 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時) ステーション出力AC26V こて部消費電力65W(26V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合) こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合) プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

ハイパワー 140Wのマイクロホットツイーザー 4つの調整機構で微細部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9706、こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)、取扱説明書 全長(mm)130(こて先T52-I015を付けた場合) 質量(g)33(こて先T52-I015を付けた場合) 消費電力(W)140(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×48×31 消費電力(W)85 質量(g)75 電力(W)100 コード長さ(m)1.2(こて部~ステーション間) 本体質量(g)75(コード除く) 電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ) ヒーターセラミック 温度制御方式センサーフィードバック(ON-OFF制御) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V/DC) リーク電圧(mV)0.1以下 こて部全長(mm)195(コードアーマー除く) こて部質量(g)41 アース抵抗0.3 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 温度設定範囲(℃)250~450 こて部電圧/100V
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAKKO FX-838専用N2はんだこて。 N2ガスと予熱効果ではんだ付け性が大幅に向上! 高出力150WのN2はんだこて。
全長(mm)195(こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)150(27V) 質量(g)41(こて先2.4D型とノズル組品Dを付けた場合) コード長さ(m)1.2 ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)(こて先アース間)<2 全長(mm)117 消費電力140W(24V) ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~400℃ リーク電圧(mV)<2
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
適合T8シリーズこて先 全長(mm)148 質量(g)64 消費電力140W(24V) 設定温度範囲200~400℃ コード長さ(m)1.2 抵抗(Ω)(こて先アース間)2以下 ヒーターコンポジットヒーター リーク電圧(mV)<2
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワー 190Wのホットツイーザー 2つの調整機構で部品への正確なコンタクトを実現 はんだこて FX-972に接続して使用
セット内容こて部 FX-9705、取扱説明書 全長(mm)146(こて先T51-L16を付けた場合) 質量(g)55(こて先T51-L16を付けた場合) 消費電力(W)190(24V) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2 温度設定範囲(℃)50~450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)140(24V) セット内容こて部(FM-2031)、耐熱パッド、こて台<クリーニングスポンジ付き>、中継コード 質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

HAKKO FM-206用N2はんだこて。
全長(mm)231 (こて先2.4D型を付けた場合) 消費電力(W)140(24V) セット内容こて部(FM-2031) 質量(g)47(こて先2.4D型とノズル組品Eを付けた場合) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲200~500℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ハッコーFM-206専用のシングルホットエアー。 細身のグリップで狭小スペースの作業に最適。 手元スイッチでON/OFFが可能。
全長(mm)232 (ノズルΦ4.0mmを付けた場合) 消費電力(W)140(24V) セット内容こて部(FM-2029)、こて台<クリーニングスポンジ付き >、耐熱パッド、中継コード 質量(g)50(ノズルΦ4.0mmを付けた場合) コード長さ(m)1.2 ヒーターコンポジットヒーター 設定温度範囲100~550℃ こて先アース間抵抗(Ω)<2 リーク電圧(mV)<2
1個
18,980 税込20,878
17日以内出荷

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。 熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。 家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能 消費電力(W)150 最高温度(℃)465 トラスコ品番849-7133 全長(mm)332 電源(V)AC100 標準こて先L型(353-T) こて先形状L型
1個
4,398 税込4,838
欠品中

アズワンハンダごて
設定温度をパスワードでロックできます。 こて内部に振動センサーを内蔵しました。 自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。
電源AC100±10% 最大消費電力(W)100
1個
66,900 税込73,590
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。
最大消費電力(W)100 校正証明書点検・検査書
1台
78,900 税込86,790
36日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)