小型温調式ハンダゴテFX-952型(鉛フリーはんだ対応)

小型温調式ハンダゴテFX-952型(鉛フリーはんだ対応) 白光

鉛フリー対応。
2本のはんだごてを1台のステーションでコントロール。
強力な熱回復特性。
84種類のコテ先が使用可能(T12)。
静電気対策仕様。
コテ先の酸化を軽減し、コテ先寿命をのばすスリーブ機能。作業内容によってコテ先や設定温度の使い分けが可能な為、複数のコテを駆使するワーカーに最適。
スリープ機能、作業せずに放置すると、コテ先が自動的に20℃下がり、コテ先の負担を軽減。

用途鉛フリーはんだ付け 設定温度(℃)200~450 ステーション出力24V ステーション外形寸法(mm)W113×H160×D206 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度精度無負荷時リップル温度±5℃ ステーション質量(kg)2.6 消費電力(W)140 セット内容FX-952ステーション、こて(FM-2025/スリーブ組品:青・黄 各1)、カード、電源コード、耐熱パッド、こて台(No.FH100-04:クリーニングスポンジ付) こて部消費電力70W(24V) こて部リーク電圧2mV以下 こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)188(こて先2.4D型を付けた場合)(除コード) こて部質量(g)30(こて先2.4D型を付けた場合)(除コード) こて先アース間抵抗(Ω)2以下 トラスコ品番466-6011 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08179595 FX952-51
69,300
59,980
65,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする