12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36 全長(mm)356 消費電力(W)1050 最大出力(W)1100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号322
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。 セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)1050 電源AC100V50/60Hz スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用) 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル 長さ(mm)391 幅(mm)- 高さ(mm)75(ギヤカバー) 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 最大出力(W)1650 コード長さ(m)2.5 グリップ部(mm)Φ41 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用) 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 モーターブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)281 消費電力(W)1010 最大出力(W)1400 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフロック付きパドルスイッチ搭載の安全仕様!。スイッチから手を離すと運転停止&ブレーキ付。微細メッシュフィルタ搭載で防じん性が向上しました。給電停止ブレーキ機能搭載で不意な停電等で停止した場合もブレーキが作動し安全です。キックバック軽減システム搭載。再起動(スイッチがONの状態で給電を再開)防止機構搭載
付属品スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用) 質量(kg)1.8 電流(A)6.2 電源(V)単相200 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 砥石径(Φmm)100 モーターブラシレスモーター 握り部周長185mm 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36 全長(mm)356 消費電力(W)1050 最大出力(W)1100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 カーボンブラシ呼び番号322
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能。 スーパーワッシャ採用。
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル タイプサイドハンドル付 電圧(V)単相200 消費電力(W)1050 最大出力(W)1650 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)ディスクグラインダ
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル 消費電力(W)1050 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷