商品豆知識
磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機
マグネット吸着最小板厚(mm)13
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32
マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]
マグネット部寸法(mm)110×220
最大ストローク(mm)296
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660
電源(V)AC200(50/60Hz)
消費電力(W)1800(定格)
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)
トラスコ品番495-7733
質量(kg)30
電流(A)9
1個
¥769,800
税込¥846,780
翌日出荷
関連キーワード