53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングファン YAMAZEN(山善) 動画あり
簡単取付けで涼しく明るく! 導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。電球からの取り替えが可能なE26ソケットタイプと照明器具からの取り替えが可能な引掛シーリングタイプ。ファンとライトはそれぞれ単独運転も可能。リモコンから風量・調色・明るさを調整。ファンの角度は調節可能。
用途脱衣所、洗面所、トイレ、ウォークインクローゼット、納戸などに。 シーリング シーリングファン シーリングライト LEDシーリングライト サーキュレーター リモコン 明かり 電気 トイレ 洗面所 脱衣所 クローゼット 玄関 口金タイプ 空気循環 面発光 色温度(K)3000/4000/5000 保証期間1年 演色指数(Ra)80以上 調色の可否3段階
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)33 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26 色温度(K)3000(電球色) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3200
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト。防汚コーティング「キレイコート」。汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70% 長さ(mm)1252 幅(mm)87 質量(kg)2.6 取付天井直付型 高さ(mm)104 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)22.8 構造虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.23 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリテック除湿器
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機。カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに。除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計。電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作。運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ。除湿効果が見える半透明タンク。タンク満水容量 約800mL。引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1 質量(g)約920(アダプターを含まず) 種類ペルチェ式 電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V 定格消費電力(W)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215 タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯) 使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90% 取扱説明書(1.91MB) 除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下) 適用畳数4.5以下
1台(800mL)
6,980 税込7,678
当日出荷

小型シーリングライトよりも明るく、通常サイズのシーリングライトよりもコンパクト。ウォークインクローゼットやパントリーなど、家中様々な場所で大活躍の中型シーリングライトです
材質ポリプロピレン 質量(g)850 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用場所室内用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング 質量(kg)1.5 モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 待機電力(W)0.72 調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時) 切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5 調色の可否
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ370 質量(kg)1 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調 電圧(V)100 全高(mm)357~757 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型LEDシーリングライト
さまざまな空間に使いやすい、シンプルなコンパクトデザイン。より薄く、天井にすっきりと。厚みを抑えた器具デザイン。天井にすっきり納まり、空間に開放感を与えます。メイプル調はライトなフレームで、さわやかなインテリアに調和します。ウォールナット調は深みのあるフレーム。味わいのあるインテリアに溶け込みます。虫・ホコリの入りにくい構造。
用途内玄関や廊下、クローゼット、キッチン、トイレなどさまざまな空間で活躍。 仕様●LED・電源ユニット:内蔵●光束維持率:70% 幅(mm)Φ400 質量(kg)1.2 取付引掛けシーリング方式 高さ(mm)120 光源寿命40000時間 色(カバー)(アクリルカバー)乳白つや消し 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED吹き抜け用ペンダント 電球色
エコ商品
取付天井吊下型、引掛シーリング方式 電圧(V)100 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) デザインJapanese Modern グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 調光の可否×
1台
21,980 税込24,178
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ500 質量(kg)1.7 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)210~620 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3730 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザインCasual 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

電圧(V)AC100 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 色温度(K)6200 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1 取付引掛シーリング 高さ(mm)525 電圧(V)100 消費電力(W)22 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1330-2130 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)525 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幾重にも重なったクリスタルビーズやクロームメッキシャンデリアの煌きが繊細に張られた糸から透き通り、ラグジュアリーな空間を創造します。
仕様ハンドメイド【飾り】クリスタルビーズ 付属品ワイヤーアジャスター、角型引掛シーリング 全長(mm)600~1700 質量(kg)5.5 取付引掛ローゼットに取付可能 消費電力(W)21.5 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ500×380 定格電圧(V)100 仕上クロームメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26) 材質セード:アクリル(乳白) 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)350 材質(本体)木材(クリア) 電圧(V)100 消費電力(W)24 スイッチ全灯→1灯→消 電源分割型 全高(mm)675~1375 ランプ高演色LED 幅(Φmm)550 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)40 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 昇降範囲(mm)700
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質プラスチックセード乳白 質量(kg)1.7 取付天井吊下型 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm)210~620調節可能 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3730 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)主照明ペンダントライト
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。 リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。 使いやすいリモコンを同梱。 リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 質量(kg)3.3 アクリルカバー:乳白つや消し 高さ(mm)202 タイプ天井吊下型 フランジ丸型フランジ・コードハンガー付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:413~2000 枠の色プラスチック:乳白つや消し 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形X2電球色
消費電力(W)25.8 電圧(V)AC100 仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品 材質引掛シーリング方式 幅(mm)□300 質量(kg)1.3 高さ(mm)1500 全高(mm)3000 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)114.9 入力電流(A)0.43 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm)2965 演色指数(Ra)84 調光の可否
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリア
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)25.8 スイッチ全灯→消→光色切替 全光束(Lm)2280 電球LED電球一般形8.6W×3(E26) 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消費電力(W)22.8 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)147 電圧(V)100 消費電力(W)29 スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消 全高(mm)264~664 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 幅(Φmm)530 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~8
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯。さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 幅(mm)□300 質量(kg)1.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)1018 電圧(V)100 消費電力(W)22 全高(mm)1910-3110 ランプ高演色LED コード調整器付 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙 幅(mm)□490 質量(kg)2.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)119 材質(本体)白木 電圧(V)100 スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消 全高(mm)296~696 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 調光方式段調光 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。
仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(和紙貼り) 幅(mm)□450 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)140 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 全高(mm)304~704 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
古今東西を通じて歴史を彩り、見守ってきた永遠の輝き。前田が興し、秀吉が愛した金沢箔は、その巧みに技を今日に至るまで連綿と受け継いでいます
種別器具:LED一体型 幅(mm)□487 質量(kg)4.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)200 材質(本体)木材(金箔貼り) 電圧(V)100 消費電力(W)29 全高(mm)358~758 ランプ高演色LED コード収納機能付 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ダイニングを彩る定番のあかりスタイル。ナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り 取付引掛シーリング 高さ(mm)202 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)28.1 幅(mm)Φ550 質量(kg)1.6 【プラスチックセード】乳白シート張り 高さ(mm)153 取付方式引掛シーリング 切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅 フランジ丸型フランジ付 全高(mm)293~703 色温度(K)6200 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.4 入力電流(A)0.29 光束(Lm)3329 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) デザイン現代和風 演色指数(Ra)83 適用畳数~6畳 スイッチ種類蓄光スイッチつまみ LED交換不可
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入り) 取付引掛シーリング 材質(本体)白木 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ペンダント
ON・OFFの操作が簡単。 蛍光灯搭載器具からの取り替えにもおすすめ。 簡単に操作ができるプルスイッチ。 暗闇でもスイッチ位置がわかる蓄光スイッチ。 文字くっきり光
仕様蓄光スイッチつまみ付 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)Φ556 質量(kg)2.0 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)222 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:362~772 色温度(K)6200 ランプの種類LED 光源色昼光色 材質(枠)プラスチック 光源寿命40000時間 動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅 演色指数(Ra)83 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
取付引掛シーリング 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)