21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 消費電力(W)250×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×485 材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 電源(V)単相100
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷



作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。
用途ダイニングテーブルに適した大きさ 付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書 グレー 質量(g)670 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)200 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3 温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷

種別クランプタイプ 電源(V)単相100 消費電力(W)250 外寸(mm)172×350~600×H650~830 EBM品番3477410
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ランプの角度が自由に調節できます。
消費電力(W)250 電源(V)単相100 材質ステンレス、真鍮メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×455×760 TKG品番9-1650-0301 TKG品番(2017)6-1456-0301
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

持ち帰った料理や作りたての料理を食べていると、気が付いたときには料理が冷めきってしまっていることありませんか? そんなお悩みを解決してくれる、出来立ての温かさが続く、ずっと美味しい時間が続く「mlteフードウォーマー」 本体に料理を載せて温度を設定するだけ。最後の一口を食べきるまで、様々な料理や飲み物を保温してくれます。 買ったお弁当も、容器に入ったまま温められます。晩酌のお供を保温するのにもオススメです。 天面に操作ボタンや表示パネルが無いので、ヒーターエリアを広く使えて便利。温度変化が分かりやすいサーモマーク付きなので安心。
材質[天面]強化ガラス(全面物理強化)、[下ケース]ポリプロピレン 質量(kg)1.25 電源(V)100 耐荷重(kg)10 コード長さ(m)1.5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×25 機能安全機能(温度ヒューズ・サーモスタット搭載)、マイコン式タッチ操作パネル 温度調節範囲(℃)60~100 設定可能温度(℃)60~100(10℃刻み)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

種別125W 電源(V)単相100 消費電力(W)250(125×2) 外寸(mm)600×510×H750、(ベース)600×400×H70 EBM品番8017800
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

消費電力(W)200 電源(V)単相100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×645 TKG品番9-1650-0901 TKG品番(2017)6-1456-0901
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

容量(L)16(みそ汁100杯) 質量(kg)9.5 消費電力(W)230、蒸気熱保温方式 電源単相100V コード長さ(m)約2 外寸(mm)Φ415×H359 EBM品番820000
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

シンプルで使いやすいスタンダードタイプ!庫内温度を70℃前後にキープします。棚板はおしぼりの収納に適したバスケットタイプです。
庫内温度(℃)75±10(庫内中央部) 容量(L)20(おしぼり約70本) 消費電力(W)200 温度調整方法バイメタル式サーモスタット 付属品棚バスケット×2枚、ドレイン受け×1枚 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚段数(段)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×285×330 材質本体/スチール、扉/ABS樹脂、庫内/アルミ合金 質量(kg)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】375×215×240 アズワン品番7-2798-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

消費電力(W)200 電源(V)単相100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×645 TKG品番9-1650-1001 TKG品番(2017)6-1456-1001
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール 電源(V)100 50/60Hz 安全装置115℃温度ヒューズ 仕様(基準弁当箱)160×118×H40
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚 材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム 質量(kg)約6 電源AC100V 50/60Hz 消費電力200W 安全装置温度ヒューズ 温度調節バイメタル式 サーモスタット 外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330 アズワン品番0-8199-01 庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段) 庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本) 庫内温度(℃)70℃±10
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

殺菌灯付きの使いやすい前開きタイプ。ひと目でわかるイラスト表示の操作パネルを採用。スムーズな扉の開閉を実現したこだわりのヒンジや最適化されたプログラムによる温度制御など、ホットキャビ50年の伝統に裏付けされた確かな品質です。
消費電力(W)200 電源(V)AC100(50/60Hz) 庫内温度(℃)70~80
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

材質プレート:強化ガラス 定格電圧単相100V50/60Hz 安全装置温度ヒューズ 温度調節範囲(℃)65℃、85℃(2段切替)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)