5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) 付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz) センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105° 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 電球の種類昼光色LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30 摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用) 寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電線太さ(mm2)0.75 照明装置30W高輝度LED 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 電線仕様-芯数3 センサー感知方式人感センサー 設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付 電球の種類LED
1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 電源コード(m)約2.5 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 保護等級IP44 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173 寿命40000時間 センサー感知方式赤外線 センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯 検知方式焦電型赤外線センサー 設置場所屋内・屋外用 ひも長(mm)約500 時間設定点灯:5秒~5分 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト コンセント式
家庭用コンセントの電源を使用した屋内・屋外で使用できるセンサーライトです。省エネ、長寿命のLEDタイプです。電源コードは5mのロングタイプです。ご家庭の玄関や倉庫、ガレージなどの防犯対策や作業時のライトとしても使用可能です。防水規格もIP65で屋外での雨に濡れる場所でも安心してご使用できます。ライトはそれぞれ、角度・左右の向きを調整可能です。点灯時間を5秒~5分まで調整ができます。ライトが点灯開始する周囲の明暗を調整ができます。センサーを検知する範囲を調整ができ、隣家や道路など検知範囲が設定できます。取付けはクランプ固定、もしくは本体の壁側に付属しているネジで設置可能です。
使用温度範囲(℃)約-20~45 電源AC電源 ケーブル長(m)約5(防雨プラグ仕様) 色温度(K)約5000 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP65 センサー感知方式人感赤外線方式 光束(Lm)約1200 LED寿命(時間)約40000 取扱説明書日本語取扱説明書あり 感知距離(m)センサーL(近距離感知)約6、H(遠距離感知)約12 照度角3m/180°、6m/120°、12m/90°
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)