工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200
ケーブル長(m)1
プラグ200V3芯プラグ
使用環境温度(℃)-20~+50
防塵防水性能IP66
ケーブルPSE VCT 3芯×0.75
光色昼光色(5700K)
平均寿命(時間)50000
演色指数(Ra)Ra70
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。
幅(mm)472
高さ(mm)444
奥行(mm)77
消費電力(W)400
全光束(Lm)約42000
入力電圧(V)AC85~265
使用場所屋内外
防水保護等級IP66
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器480W76800LM・約4mm厚の新仕様ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器・色ムラが少なく、統一感のあるきれいな光で照らします!
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。
幅(mm)585
高さ(mm)512.5
奥行(mm)71.8
消費電力(W)480
全光束(Lm)約76800
入力電圧(V)AC85~265
使用場所屋内外
防水保護等級IP66
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)CHA-4型(1380mm~3000mm)スタンド付
寸法三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1770~3470×1260×1260
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)2
照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)ライト本体運搬用キャリアスタンド付
寸法三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)861×460×336.5
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)1.25
照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)400
仕様高力率安定器(100V・50/60Hz)2P・15A・125V接地付コンセント2個付10mコードドラム付
質量(kg)25.8
寸法三脚取付部:Φ40
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)915~1140×530×550
定格周波数(Hz)50/60
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)3.5
照明装置400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
芯数2芯・3芯兼用
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数3
設置場所屋外
1個
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。
寸法(mm)土台:257×325
全長(mm)850
質量(kg)約15
光源SMD2835
色温度(K)5500-6000
使用環境温度(℃)-20~50
LED寿命(時間)約30000
明るさ(Lm)20000
防水性IP20屋内型
ライト寸法(mm)155×525
入力電源(V)AC100-240
電球の種類LED
照射角度(°)360
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)
型番中型三脚:BL-500STM
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。
仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付
質量(kg)15.2
電源(V)100
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
キャスター2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード