商品豆知識
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100
口金E26
定格平均寿命(時間)1000
ガラス仕上ホワイト
使用場所屋内専用
電球の種類シリカ電球
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
こんなお得な商品も!

シリカホワイト電球
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26
電球の種類シリカ電球
定格電圧(V)100
色ホワイト
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/クリア電球
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100
口金E26
電球形状一般球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/シリカ電球
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球/クリア電球
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。
光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブの内面に静電塗装したタイプです。
店舗や住宅のスポットライトや、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。
種類レフ電球
定格寿命(時間)1500
ビーム角(度)60
口金E26
電球形状レフ電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)127
質量(g)53
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E17
定格寿命(時間)2000
電球の種類ミニクリプトン電球
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金E26
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状ボール電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約4000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
定格電圧(V)100/110
材質ガラス
機能調光
寿命約3000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
口金E26、白熱シリカ電球長寿命タイプ
調光(明るさ調節)機能対応
使用場所屋内用
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
全長(mm)157
ビームの開き(°)15
定格寿命(時間)2000
ガラス球形式R120
設置場所屋外
クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)127
質量(g)53
口金E26
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)2000
ガラス色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
100W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17
電球の種類クリプトン
電球形状ミニクリプトン球
定格消費電力(W)90
定格電圧(V)100
全長(mm)81
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)45
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
口金E26
電球の種類クリア電球
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約2000
口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ
調光(明るさ調整)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用)
口金E26
光源色電球色
使用場所屋内用
電球の種類クリア電球
口金E26、100W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)53
消費電力(W)95
口金E26
外径×全長(mm)95×130
定格寿命(時間)2000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.95
光源色電球色
口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
2個セット
定格寿命(時間)2000
色ガラス球:ホワイト
定格電圧(V)100
口金E26
RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
用途装飾照明に最適
口金E17
定格電圧(V)110
全長(mm)81
質量(g)17
消費電力(W)90
外径(Φmm)45
定格寿命(時間)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類クリプトン球
全長(mm)81
色ガラス球:クリヤ-
定格電圧(V)100/110
口金E17
ガラス球径(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード