4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度精製の無添加タービン油
成分石油系炭化水素100% 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイサームP
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。 低圧にして高温が得られる。 局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。 温度、伝熱量の制御が自由で精密である。 急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。 ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。 繊維業界での、熱処理。 木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。 タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。 電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。 印刷業界でのロール加熱。 (ASTM)L0.5 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーオイル M
パラフィン系原料用潤滑油としての諸性能はもちろんのこと、安全性についても米国OSHA基準、EU基準等の発がん性基準をクリアしており、安心してご使用いただけます。
用途各種工業製品の原料、ゴム配合油、希釈剤。 高級潤滑油製品の基油(自動車用、工業用、船舶用、グリース用等)
1缶(200L)
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)