3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
協同油脂エマルーブ
高粘度精製鉱油を基油とし、ウレアを増ちょう剤とした高温用グリースで、耐熱性、耐水性および防錆性に優れたグリースです。 特にエマルーブLは圧送性に優れた集中給脂用グリースで、連続鋳造設備軸受などの高温でかつ水の掛かる箇所で優れた性能を発揮いたします。 さらに、高温(250℃以上)でも重合物を生成しないタイプのウレアを使用しており、集中給脂装置での配管詰まりを起こさない信頼性の高いグリースです。
商品タイプウレアグリース 特性耐熱性、耐水性、防錆性 使用温度範囲(℃)-10~200 滴点(℃)260以上 外観淡褐色粘ちょう状 増ちょう剤ウレア 基油鉱油+ポリマー 動粘度(mm2/s)30.0(100℃) 蒸発量(%)0.25 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘着のウレアグリースで、ブームやアウトリガーの摺動面、トレーラーのカプラー、高温・高荷重の軸受部に最適です。
用途建設機械、プラント、工場、高温部位、高荷重部位、高荷重ベアリング。 ちょう度1.5号 増ちょう剤ウレア系 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,560 税込1,716
当日出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)ユーレットEI-1
RoHS
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。 トラスコ品番129-0907 材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア 淡黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度280~310 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷