入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。
用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)
仕様裏地付
厚さ(mm)8
トルコ製のウィルトン織りマットです。ギャベ柄を落ち着きのある色合いのグラデーションでまとめました。ウィルトン織りは非常に耐久性の高い織物です。家の中でも靴を履いて生活するヨーロッパで、土足で扱うことを前提として作られておりますので、長時間踏みつけてもヘタリにくく、弾力性もあり長くご使用頂けます。本商品の『繊維の密度を表すノット数』は112,000ノットです。本商品のパイル部分にはポリプロピレン素材を使用しております。ポリプロピレンはヘタリにくく、耐久性に優れ、繊維の中でも軽い素材です。また、汚れが付着しにくく、遊び毛や毛玉が非常に出にくいという特徴もあります。本商品にはフリーゼセット加工を施しております。フリーゼセット加工でパイルをツイストすることによりボリューム感を出し、ふかふかとした肌感触に仕上げました
トルコ製の最高級ウィルトン織りマットです。ウィルトン織りは、非常に耐久性の高いカーペットです。家の中でも靴を履いて生活するヨーロッパで、土足で扱うことを前提として作られておりますので、長時間踏みつけてもヘタリにくく、弾力性もあり長くご使用頂けます。また、高密度にパイルを織り上げることで、耐久性プラス繊細な柄を表現できるのも特徴です。本商品の『繊維の密度を表すノット数』は75万ノットの最高級クラスです。ぎっしりとパイルが詰まっていますので弾力性に富み踏み心地もしっかりとしています。また、パイル数を多くすることにより、より繊細でより色鮮やかなメダリオン柄を表現しました。プリントものには出せない高級感・重厚感のある繊細な柄をお楽しみ下さい。本商品のパイル部分にはポリプロピレン素材を使用しております。ポリプロピレンはヘタリにくく、耐久性に優れ、繊維の中でも軽い素材です。また、汚れが付着しにくく、遊び毛や毛玉が非常に出にくいという特徴もあります。本商品にはヒートセット加工を施しております。ヒートセット加工をすることで、柔らかく、なめらかなタッチ感に仕上げました
こんなお得な商品も!

玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
屋内用。外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール)
厚さ(mm)8
色グリーン
極太繊維と極細繊維でコンビネーションされたマットです。細かな土砂ばかりでなく、雨の日の水分も瞬時吸収します。
厚さ(mm)約9
色茶
材質ポリプロピレン(裏地塩化ビニール)
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに
色ダークグレー
材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
エスコ品番EA997RC-33
幅(mm)910
厚さ(mm)3.3
質量(kg)約16.5
長さ(m)25
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに
色レッド
材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
エスコ品番EA997RC-31
幅(mm)910
厚さ(mm)3.3
質量(kg)約16.5
長さ(m)25
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
関連キーワード