トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液形シリコン系屋根用塗料
荷姿塗料液:石油缶
主成分シリコン系
主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量6700mL
希釈率(%)0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性
関連資料※製品カタログ(0.65MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~63
つやつや有り
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿石油缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:136/回/缶、エアレススプレー塗装:115/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量5475mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!。・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)。・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)。・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途【適用素材】。 ・鉄、木部。【用途】。 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部。 ・木製の付帯部などの上塗り
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
膜厚(μm)35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
これ一つで仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!
省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。
工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。
優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)
優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。
環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)
色相 日塗工各色調色可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りが選択できます。(つや調製品につきましては、JIS非表示となります。)
用途建築物 鉄骨・屋内外鉄部
木製の付帯部などの上塗り
適用素材
鉄、木部
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種
荷姿丸缶
塗り面積(m2)はけ、ローラー塗装:36/回/缶、エアレススプレー塗装:31/回/缶
機能省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆
主な用途鉄骨・屋内外鉄部
膜厚(μm)ドライ:35
希釈剤塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
色調日塗工色見本番号選択
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1460mL
希釈率(%)はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビ止め
塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃):4
関連資料日塗工番号対応色一覧(0.53MB) メーカーカタログ(1.13MB)
施工内容はけ、ローラー、エアレススプレー
取扱説明書(0.02MB)
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
塗料タイプ1液型弱溶剤系アルキド樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
耐汚染性・付着性・耐食性・耐薬品性にすぐれています。
用途鋼製家具(ロッカー・パーテーションなど)、機械、機器、部品(農機具・電動工具・医療機器など)、電気機器(ストーブ・湯沸器等)などの塗装。
使用場所屋内用
特性耐薬品
主成分アクリル樹脂
適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)
主な用途鋼
希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30
危険物の性状非水溶性
塗装作業性にすぐれています。
耐久性にすぐれた塗膜性能が得られます。
用途鋼製家具(ロッカー・デスク・本棚・パーテーションなど)、電気機器(照明器具、ストーブなど)、配電盤、エレベーターなどの塗装。
使用場所屋内用
特性耐久
主成分アミノアルキド樹脂
適合材SPCC、SPCC(リン酸鉄処理)、SPCC(リン酸亜鉛処理)、ボンデ(鋼板)、ステンレス(SUS304)、ステンレス(SUS430)、アルミニウム(A-1050)、アルミニウム(A-5052)
主な用途鋼
希釈剤012ライン「工業用シンナー」「静電用シンナー」各種
危険物の類別第四類
混合比(塗料:シンナー)エアスプレー/100:20~25、エアレススプレー/100:15~20、静電塗装/100:20~30
危険物の性状非水溶性
1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。【特長】。1.強じんな塗膜。「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。2.熱・紫外線に強い。塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。3.高い光沢感。高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.便利な1液タイプ。硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。5.幅広い下地適正。鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。6.個性を引き出すカラーバリエーション。ベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー
荷姿石油缶
塗り面積(m2)鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47
主成分フッ素樹脂
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料※カタログ(0.8MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB)
乾燥時間塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
つやつや有り
さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等)
工場内のラック
設備等のメンテナンス
種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料
主成分ポリウレタン樹脂
主な用途鉄
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.12~0.13kg/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)5~10
特性防食性、耐候、速乾、さび止
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間
危険物の性状非水溶性
つや艶有
日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」標準色(NDカラー) 塗料液・硬化剤セット。過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。3つのDFコンセプト。DURABLE ARRAY。 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列。DIVERSE。 多様なニーズに応える性能。DUFLON。 デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術。ファインDFセラミックは。・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。ラインナップは。色相:標準色(NDカラー 26色)。つや:つや有り。容量:16kgセット(塗料液14kg・硬化剤2kg)、3.2kgセット(塗料液2.8kg・硬化剤0.4kg)。 ホワイト(セット販売、塗料液単品)もあります。 硬化剤単品の販売もあります。
用途〔用途〕。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料。〔適用下地〕。・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面。・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部。・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ。・各種旧塗膜の上。〔適用下塗り〕。・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー。・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー。・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ
セット内容塗料液:14kg、硬化剤:2kg
使用方法塗装:はけ・ウールローラー
等級ホルムアルデヒド放散:F★★★★
荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶
JIS規格JIS A 6909 建築用仕上塗材
指触乾燥時間(分)23℃:20
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【塗り重ね】23℃:4以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)0~10
混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.58MB)
取扱説明書(0.03MB)
可使時間(時間)23℃:6
塗り面積(2回塗り)(m2)1缶当たり:57~67
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗料タイプターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料
つやつや有り
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。
緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。
HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。
においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20
可使時間(時間)(15~25℃)7
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)
塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
屋根用塗料最高レベルのつや。ファインパーフェクトルーフ。高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。〔製品特長〕。1.高級感のあるつや。 最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。2.使いやすい作業性。 硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。 塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。3.優れた乾燥性と強じんな塗膜。 速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。 強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。4.防藻・防かび。 藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。5.幅広い下地適正。 住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー
仕様1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料
荷姿塗料液:石油缶
機能防藻、防かび、高耐候性
主な用途戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量7049mL
希釈率(%)10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高耐候性
関連資料※製品カタログ(7.34MB)
取扱説明書(0.02MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):4時間以上
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18
塗回数2
面積(m2)1缶当たり塗装(2回塗り)39~47
つやつや有り
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤シリコン系樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールSiは、電力の総使用量の削減、電力ピーク時の電力削減に貢献します。ファインサーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。ファインサーモアイウォールSiには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の塗料液 単品販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー
内容塗料液:13.5kg
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:107~125
機能防藻・防かび、遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃)
工程上塗り
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB)
可使時間(時間)(時間/23℃):6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗料タイプターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料
つやつや有り
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色の塗料液 単品販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー
内容塗料液:13.5kg
荷姿石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:107~125
機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃)
工程上塗り
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB)
可使時間(時間)(時間/23℃):6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料
つやつや有り
焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。
静電作業性が良好です。
鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。
一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。
(標準焼付け130℃×10分)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。
電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など
仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40
荷姿石油缶
適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)
膜厚(μm)(ドライ)20~30
塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)
危険等級Ⅲ
希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)
取扱説明書(0.22MB)
危険物の性状非水溶性
適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶
主成分シリコン系
主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量8240mL
希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性
関連資料※製品カタログ(0.65MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~63
つやつや有り
高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ
れた耐候性・耐久性を発揮します。
帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。
ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。
隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。
鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。
においがとてもマイルドで塗装環境に適します。
1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。
防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。
また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。
一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。
さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています
用途コンクリート、モルタル、各種ボード
各種外装材のトップコート
屋根材(トタン、カラー鋼板など)
各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど)
木部面のトップコート
種別低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木部、コンクリート、トタン、鉄部
膜厚(μm)25~30
塗布方法はけ・ローラー
使用量100~300g/m2
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
希釈率(%)0~15
特性耐候、耐久、トップコート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間5℃:5時間以内、20℃:3時間以内
危険物の性状非水溶性
つや艶有
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット
塗り面積(m2)1缶当たり:107~125
機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃)
工程上塗り
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10
可使時間(時間)(時間/23℃):6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料
つやつや有り
省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤シリコン系樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールSiは、電力の総使用量の削減、電力ピーク時の電力削減に貢献します。ファインサーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。ファインサーモアイウォールSiには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット
塗り面積(m2)1缶当たり:107~125
機能防藻・防かび、遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
希釈剤塗料用シンナーA
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃)
工程上塗り
溶剤水性/溶剤:弱溶剤系
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10
関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB)
可使時間(時間)(時間/23℃):6
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
塗回数2
塗料タイプターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料
つやつや有り
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途。戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など。適用下地。コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など。適用素材。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP
成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料
規格JIS A 6909
荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg
機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
塗布面積(m2/缶)57~67
主な用途外装用
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
工程上塗り
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)
施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
つやつや有り
特殊アクリル樹脂エマルションを主成分としたモルタル・コンクリート及びアスファルト面用の水系光沢型塗床材です。水系ですので、作業性や安全性に優れ、しかも旧塗膜への付着性が良く、塗り替えようとしても優れた性能を発揮します。
ホルムアルデヒドの放散量が少なく、日本塗料工業会の認定を受けています。
速乾性です。約4時間で軽歩行が出来ます(20℃)。
水系塗料ですので、引火の危険性がありません。また、非危険物ですので、貯蔵や保管にも場所を選びません。
光沢は溶剤型アクリル系塗料に匹敵します。
汚れがつきにくく、美しく鮮明な色調を長期にわたり保持します。
作業性がよく、はけ、ローラー、スプレーなどでどなたでも簡単に塗装ができます。
水希釈の塗料ですから取り扱いが安全で簡便な上にシンナー臭がしませんので塗装作業が楽しくなります。
塗料中にPRTR対象物質を含んでいません。
豊富な標準色は、床面のきれいに塗り分けて作業の安全や効率の向上に役立ちます。
用途一般工場及び倉庫の床。店舗、事務所などの床。アスファルト面の防塵保護塗装。
塗布面積(m2)37~50
指触乾燥時間(分)25(23℃、50%RH)
希釈剤清水
塗布方法はけ、ローラー
養生時間(軽歩行可能時間)4時間以上(20℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10
半硬化乾燥時間(時間)2(23℃、50%RH)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2
塗装間隔2時間以上7日以内(20℃)
塗付量(kg/m2)0.15~0.20
乾燥を早くする為に特殊変性されたフタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の速乾性合成樹脂塗料です。
速乾性(指触乾燥7分(23℃))
塗装作業性に優れています。
光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れています。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。
特性速乾、耐候
使用方法(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。
主成分フタル酸樹脂
主な用途鋼、鉄
指触乾燥時間(分)7以内(23℃)
希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー
表面乾燥時間(min)60以内(23℃)
塗布方法刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(刷毛)5~15、(エアースプレー)15~35、(エアレス)10~20、(浸漬)10~30
塗布量100~120g/m2/回
危険物の性状非水溶性
特殊ウレタン変性フタル酸樹脂を主成分とした自然乾燥型の超速乾性合成樹脂塗料。
超速乾性(指触乾燥3分(23℃)程度でラッカー並み)
付着性に優れ、可撓性が良好。
光沢、肉持感、隠ぺい性、耐候性に優れる。
耐油、耐溶剤性に優れる。
環境汚染の原因であるクロム化合物、鉛化合物を含みません。
用途建築、建設機械、鉄鋼機器、電気機器、農業機械、一般工作機械等。
特性耐油、耐溶剤、超速乾、耐候
使用方法(1)下地処理:被塗物の油分、錆、水分、ゴミ等を完全に除去して下さい。下塗には、メーカーの超速乾EXE(エグゼ)の使用をお勧めします。(2)はけ塗り、スプレー塗装、エアレス塗、浸漬塗、いずれも可能です。(3)補修塗り(タッチアップ):ウェットオンウェット又は4日以上(23℃)。
主成分特殊ウレタン変性フタル酸樹脂
主な用途鋼、鉄
指触乾燥時間(分)3以内(23℃)
希釈剤速乾シンナー、ダイレックスシンナー
表面乾燥時間(min)60以内(23℃)
塗布方法刷毛、エアースプレー、エアレス、浸漬
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(刷毛)5~15、(エアースプレー)20~35、(エアレス)10~25、(浸漬)10~25
塗布量110~140g/m2/回
危険物の性状非水溶性
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)
タイプ調色用メタリック原色
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
硬化剤比率10:1
危険物の性状非水溶性
耐薬品性が良好である。
下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にもすぐれている。
刷毛塗り、エアレススプレー塗り、いずれの作業性もすぐれている。
用途刷毛塗り エアレス塗装
粘度23℃ 83KU
密度23℃ 塗料 1.45 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2) 2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)チップNo.163-515~617(グレー)又は相当品
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10 、エアレス:5~10
光沢5分つや
特性耐薬品
膜厚標準膜厚 35μm ウエット管理膜厚 75μm
乾燥時間5℃ 指触 6 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 4 時間 半硬化 16 時間 30℃ 指触 3 時間 半硬化 12 時間 40℃ 指触 2 時間 半硬化 8 時間
塗装間隔5℃ 最小 48 時間 最大6 ヶ月 20℃ 最小 24 時間 最大 6 ヶ月 30℃ 最小 20 時間 最大6 ヶ月 40℃ 最小 16 時間 最大 6 ヶ月
加熱残分(%)83
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.15、エアレス:0.18
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)
タイプ調色用原色
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤
危険物の類別第四類
硬化剤比率10:1
危険物の性状非水溶性
耐薬品性が良好である。
作業性がすぐれている。
用途刷毛塗り エアレス塗装
粘度23℃ 78KU
密度23℃ 塗料 1.30(白、淡彩色) 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4MPa(4 kg/cm 2)以上 2次圧 12MPa(120 kg/cm 2)以上 チップNo.163-513~617
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)刷毛、ローラー:3~7 、エアレス:3~7
光沢つや有り
特性耐薬品
膜厚標準膜厚 25μm ウエット管理膜厚 50μm
乾燥時間5℃ 指触 5 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 2 時間 半硬化 6 時間 30℃ 指触 1 時間 半硬化 5 時間 40℃ 指触 45 分 半硬化 4 時間
塗装間隔5℃ 最小 30 時間 最大1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 12 時間 最大 1 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 1 ヶ月
加熱残分(%)72
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
「ユータックRマイルド」は、床面の塗替に最適な、2液型ポリウレタン樹脂弱溶剤の薄膜タイプの塗り床材です。
ほとんどの既存塗膜に直接塗装でき、従来の3液型塗料に比べ、臭気がマイルドです。また、高光沢・高耐候性のため、屋外床にも塗装できます。
作業性も良好なため、一般従業員の方々にも手軽に使用頂けます。
用途コンクリート床、モルタル床面。各種製造工場、台車などの通行床、機械室、遊歩道、展示場など(屋内外床面)
セット内容A液:12kg、B液:2kg
硬度2H
希釈剤塗料用シンナー(3~10%)
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
適合下塗り未塗装モルタル面の場合は、NT速乾水性プライマー、ユータックECプライマー
下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。
用途刷毛塗り エアレス塗装
粘度90KU
密度23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87
希釈剤4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型
危険等級Ⅲ
使用条件エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2) チップNo.163-515~617
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20
光沢3分つや
特性付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾
膜厚標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm
乾燥時間5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間
危険物の性状非水溶性
塗装間隔5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月
加熱残分(%)56
標準塗布量(kg/m2)刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
1回塗で厚膜が得られ、しかも硬化遅れを起こさない。
エアレススプレー性がすぐれている。
物理的性質、化学的性質がすぐれている。
仕様2液性
粘度25ポイズ(リオン粘度計)/23℃
使用温湿度範囲5℃以下/85%RH以上制限
膜厚(μm)【刷毛・ローラー】標準:60/ウエット:125、【エアレス】(210g/m2)標準:60/ウエット:125、(410g/m2)標準:120/ウエット:250
密度(g/cm3)塗料:1.42/23℃、揮発分:0.85/23℃
指触乾燥時間(分)(5℃)150、(10℃)120、(20℃)90、(30℃)40
希釈剤エポオール#85 シンナー夏用又は同冬用
危険等級Ⅲ
使用条件【エアレス】1次圧:0.5MPa、2次圧:12MPa、チップNO.163-419~725
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
希釈率(%)【刷毛・ローラー】10以下、【エアレス】20以下
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(10℃)24、(20℃)20、(30℃)16
可使時間(時間)(5℃)5以内、(20℃)5以内、(30℃)5以内、(40℃)3以内
危険物の性状非水溶性
下地処理動力工具処理 ISO St3
標準塗布量(g/m2)【刷毛・ローラー】200、【エアレス】210/410
塗装間隔最大10日/最小1日
調合比主剤 90 部、硬化剤 10 部(重量比)
加熱残分(%)76
エポキシ樹脂溶剤形・薄膜タイプ(2液)。静電気帯電防止効果に優れています。静電気帯電電位の減衰性能に優れています。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。さらに、耐薬品性試験後も静電気帯電防止機能を維持します。継ぎ目のないシームレスな仕上りを形成します。厚膜、薄膜の両タイプがあり、用途に応じてお選びいただけます。
用途おすすめできる場所:弱電工場・精密工場。使用可能な場所:印刷工場、製薬工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、手術室、研究施設・実験室
仕様施工間隔:6時間以上72時間以内(歩行可能12時間以上、養生48時間以上)
色U-64
機能薄膜タイプ、静電気帯電防止用、防塵性
希釈剤ユータックEシンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16000mL
希釈率(%)0~10
RoHS指令(10物質対応)対応
試験データ硬度:2H(JIS K 5600 鉛筆硬度)、付着性:25/25(JIS K 5600準拠 すきま間隔5mm)、表面抵抗率:104~108Ω(JIS K 6911)、漏洩抵抗値:104~108Ω(労働安全衛生総合研究所技術指針(静電気安全指針2007))、すべり抵抗性:乾燥面0.72/湿潤面0.68(日本塗り床工業会試験法/C.S.R.(すべり抵抗係数))、すべり抵抗値:乾燥面110/湿潤面20(BPN測定値(ポータブルスキッドレジスタンステスター))
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
施工が簡単であり、塗るだけで撥水効果、吸水防止効果、遮塩効果を発揮します。
クリアタイプなので下地の感じをそのまま生かすことが出来ます。
表面に付着した塵埃等は雨で落としやすくなり、汚れ防止の効果があります。
水は通しませんが、気体は通しますので被塗物の呼吸の妨げになりません。
仕様1液性
粘度65~90KU/23℃
膜厚(μm)20~25/回
密度(g/cm3)塗料:1.10以上(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.87/23℃
指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3
希釈剤エナメルシンナー#310/#320
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)20~30
光沢艶有
半硬化乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)15、(30℃)10
特性撥水
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.12
下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする
塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小2時間、(20℃)最大1ヶ月/最小1時間、(30℃)最大1ヶ月/最小40分
加熱残分(%)50~55(白・淡彩色)
1)非危険物であり、安全性が 高く環境に優しい。
2)水道水での希釈が可能である。
3)塗装作業性にすぐれている。
4)各種下地との付着性、各種水性上塗との付着性が良好である。
5)無公害特殊防錆顔料の効果により、溶剤系同等の非常にすぐれた防食性を発揮する。
仕様2液性
膜厚(μm)標準:60
希釈剤水道水
使用上の注意(1)被塗面の油・湿気・じんあい、水分、その他の有害な付着物は完全に除去する。(2)使用時には、主剤と硬化剤を規定の割合で混合し、十分に攪拌して均一な状態にした後、規定の範囲内で希釈を行い、更に十分に攪拌すること。 混合比率、希釈手順を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか、塗膜が硬化しないことがある。(3)希釈には水道水を使用すること。(4)主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使用すること。(5)塗装作業を中断する際は、容器にふたをして保管すること。(6)規定の塗装間隔内で塗り重ねること。規定を経過した場合には塗膜表面を研磨し、ウエスで清掃してから塗装すること。(7)塗装終了後の使用機器は直ちに水洗する。乾燥した塗膜や、洗浄しきれないものはラッカーシンナー等で洗浄する。(8)没水部への適用は避けること。(9)塗料の保管は、雨露、直射日光を避け、気温が0℃以下にならない場所で行うこと。
危険物の類別非危険物
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 2時間 1.5時間 1時間 30分 15分半硬化 4時間 3.5時間 3時間 2時間 1時間
一液反応硬化型水系ウレタン樹脂塗料。
3次元構造の凹凸のない均一な塗膜でしかも、粘着(タック)性がない為、汚れが付着しません。
3次元構造の立体塗膜の為、強固な結合は紫外線に対して負ける事がありません。耐水性、耐アルカリ性に対しても同様です。優れた性能は公的機関でも認められています。
塗膜に柔軟性を付加している為、壁に小さなクラックが生じても塗膜は伸びて追随します(大きなクラックには限度があります)
かびや藻に対して効力を発揮するバイオ薬剤を配合しています。旧塗膜のかびの広がりを防ぎ、更に新たなかびの発生を阻止します。
水系の為、シンナーは使用しません。また独自の配合により、ポリマー臭を可能な限りなくしました。従って塗装中や塗装後も臭いが気になりません。
水系の為、引火性がなく火災の心配がありません。
用途建築内外壁及び鉄部の新設塗装、塗替え塗装
コンクリート、モルタル、スレート、PC板、ボード、硬質塩ビ及びエマルション塗料、アクリル樹脂エナメル、合成樹脂調合ペイント、リシン、吹き付けタイル等の旧塗膜面
壁面はもとより、ドア、手すり、などの鉄部やルーバー、巾木などの木部、更には雨樋などのプラスチック(硬質塩ビ)も塗装可能です
その為効率的で塗装がスピーディーになり、コストダウンがはかれます。
特性耐水、耐アルカリ
使用場所屋内外兼用
種別水性建物・構造物用塗料
主成分ウレタン樹脂
粘度110±10KU(23℃)
主な用途木部、コンクリート、鉄部、外カベ、室内カベ
指触乾燥時間(分)15(20℃)
密度1.00~1.30(23℃)
希釈剤水道水
塗布方法刷毛、ローラー、エアスプレー
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアスプレー)10~20
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)25(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・1ヶ月以内)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
適合下塗り【吹付タイル】DNTタイルベース、DNTアクリルタイルベース、釉元5号【シーラー・フィラー】DNT弾性フィラー、DNT弾性フィラー一液テクトMAX、DNTタイルシーラーS、マイティーシーラーS、水性マイティーシーラーマルチ、マイティーエポシーラー、マイティーエポシーラー水【さび止め塗料】ワンツーエポ、エポオール、エポオールマイルド、エポニックス#90下塗-R、Vグラン、さび止ペイントJIS 2種、ズボイド速乾下塗、シアナミドボーゴ、シアナミドボーゴ速乾、OZプライマー、ジンクライトプライマーMK、コスモレックス#100プライマー、アロナ
適合塗膜【アクリル】水性タイルエナメル、DNTビューアクリル、DNTタイルトップ、アクリトップDX、ビルテック【ウレタン】Vトップ(但し、旧塗膜がチョーキングしていない時は不可)【シリコン】DNTビューシリコン、Vシリコン、Vシリコンマイルド【フタル酸】タイコーマリン、タイコーペイント、ハイメル
塗料タイプポリウレタン樹脂系エマルジョンペイント
乾燥が速く、かつしまりがよく、短時間でしん乾きする。
塗膜は硬く、耐候性に優れている。
作業性に優れている。
鉛化合物を含有しない。
主成分フタル酸樹脂エナメル
粘度70~95KU
密度(23℃)塗料 1.10~1.30(白・淡彩色) 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛 5~10% エアレス10~20%
特性耐候
膜厚標準膜厚 25μm/回 ウエット管理膜厚 50μm/回
乾燥時間5℃ 指触 3時間 半硬化 8時間 20℃ 指触 30分 半硬化 3時間 30℃ 指触 25分 半硬化 1時間
危険物の性状非水溶性
塗装間隔5℃ 最小 24時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 10時間 最大 1ヶ月
加熱残分(%)50以上(白・淡彩色)
標準塗布量(kg/m2)刷毛:0.11、エアレス:0.13
弱溶剤一液形で作業性に優れる。
防カビ性、防藻性を有する。
優れた光沢と肉持感。
汚れにくく、色むらのない美しい仕上がり。
用途刷毛、ローラー、スプレー
粘度23℃ 75~100KU
密度23℃ 塗料 0.90~1.20 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛、ローラー:0~10、エアレス:10~20
光沢つや有り
特性防藻、防カビ
膜厚30μm/回
乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 2時間 20℃ 指触 20分 半硬化 40分 30℃ 指触 15分 半硬化 30分
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔5℃ 最小 30時間 最大 1ヶ月 20℃ 最小 16時間 最大 1ヶ月 30℃ 最小 12時間 最大 1ヶ月
加熱残分(%)57~63(白)
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
幅広い各種のカビ・藻に対して長期間にわたり防カビ・防藻効果を発揮します。
長期耐久があります。作業性に優れています。
仕様1液性
粘度65~90KU/23℃
膜厚(μm)30/回
密度(g/cm3)塗料:1.30±0.05/23℃、揮発分:0.80/23℃
指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20
希釈剤塗料用シンナー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量16000g
希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20
光沢艶消し
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)2、(30℃)1.5
特性防藻、防カビ、耐久
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.15
下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下
塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小3時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間
加熱残分(%)65
関連キーワード
1
2
3
4
次へ