13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用 トラスコ品番593-9876 セット内容43アイボリー、01シトロンイエロー、06スカーレットレッド、09フクシア、16ラピスブルー、53ウォーターグリーン(パステル色)、19エメラルド、36アンバーブラウン、42アンスラサイトブラック、44ゴールド、アウトライナー20ml 07ゴールド、マーカー0.7mm 09アンスラサイトブラック、化繊平筆10号×1本、 スポンジ、 プラスティックパレット 材質アクリルバインダー、顔料、水 十色 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたゴールドレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY ゴールドレインボー 質量(g)60 主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.63MB)
1個(60g)
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

基本発色はグリーン/ゴールド系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOW UP エアゾール SHOW UP 動画あり
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。 内容量(mL)100 危険物の類別第四類 危険物の数量100mL 取扱説明書(0.42MB) 危険物の性状非水溶性
1本
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジョーラ ミニボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)190 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量190mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(190g)
37,980 税込41,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ マイボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量50mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ マイクロボトル SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジョーラ SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(g)180 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量180mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(180g)
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンを使用した人工合成機材(シリカフレーク)の偏光性塗料。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジョーラ3600 SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)3.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3600mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.6kg)
409,800 税込450,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHOW UPEkishow
基本発色はパープル系、ベースカラーを変えることでで様々に発色、バリエーションは無限大。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg)0.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量900mL 取扱説明書(0.32MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.9kg)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マジョーラ ブースト SHOW UP 動画あり
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(mL)30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量30mL 取扱説明書(0.31MB) 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)