水性黒色下地材のスプレータイプです。
用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティシャルフラワー
トラスコ品番628-9002
色ブラックジェッソ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量194g
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
SHOW UPエアゾールシリーズ。SHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色。 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】。◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色。◆ベースカラーリアルブラック 。全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。
内容量(mL)100
危険物の類別第四類
危険物の数量100mL
取扱説明書(0.42MB)
危険物の性状非水溶性
焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。
静電作業性が良好です。
鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。
一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。
(標準焼付け130℃×10分)
鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。
RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。
電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など
仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40
荷姿石油缶
適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)
膜厚(μm)(ドライ)20~30
塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)
危険等級Ⅲ
希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)
取扱説明書(0.22MB)
危険物の性状非水溶性
適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※ホログラム調の発色をする光輝剤で極粗目。角度によりあらゆる色に変化する。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、パラディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装
使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。
色プリズムシャイン
危険等級Ⅱ
比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
※この商品は関西ペイントのパラディリキッドを使用したPG80ベースのパラディーカラーです。※高輝度、高透明性のガラスフレークで塗色でのニゴリが少ない。特に太陽光の下で強く輝く。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、マジョーラカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装
使用方法1.下塗りにブラックを塗装する。2.パラディーカラーを塗装する。※画像は薄く2回塗りで仕上げております。3.最後にクリヤーを塗装して完成です。
色スパークリングフレーク
危険等級Ⅱ
比率【基本】パラディーカラー 100:硬化剤 51.パラディーカラー塗料に硬化剤を5%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿していますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。※パラディーカラーは粘度調整済みなので、希釈せずそのままご使用下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
※ホログラム調の発色をする光輝剤で極粗目。角度によりあらゆる色に変化する。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装
使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
色プリズムシャイン
危険等級Ⅲ
比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ハイパークロームAgはAg(銀)を使用した高輝度メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・ハイパークロームAg主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容HYPER KROME Ag50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)
色メッキ調
品名HYPER KROME Ag パーフェクトキット
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量390mL
取扱説明書(0.41MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml。そしてハイパークロームAg主剤15mlをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容ホビー専用1液型ブラック15mlホビー専用1液型クリア15mlハイパークロームAg主剤15ml
色メッキ調
品名HYPER KROME Ag 1K Kit
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量45mL
危険物の性状非水溶性
1セット
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
メーカー全メッキ調塗料に対応したホビー専用1液型ブラック15mlとホビー専用1液型クリア15ml。そしてTERRA KROME主剤15mlをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容ホビー専用1液型ブラック15mlホビー専用1液型クリア15mlTERRA KROME主剤15ml
色メッキ調
品名TERRA KROME 1K Kit
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量45mL
取扱説明書(0.47MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
※高輝度、高透明性のガラスフレークで塗色でのニゴリが少ない。特に太陽光の下で強く輝く。※ウレタン塗料クリヤー(1液ハイブリッド・2液PG80共に使用可)に添加して使用します。※画像は下塗りにPG80 #400ディープブラックを塗装し、PG80 #026クリヤーと調合したパラディ塗料を薄く2回塗装後、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
用途塗装
使用方法1.調合したパラディ塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。※成分が沈殿しますので、容器の底から十分に攪拌して下さい。2.ストレーナーでろ過してから塗装します。
色スパークリングフレーク
危険等級Ⅲ
比率【PG80ベース】クリヤー塗料とパラディリキッドの総質量 100:硬化剤 10:希釈用シンナー 100
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。ベースカラーブラック希釈済50g・TERRA KROME主剤マイボトル50g・KROME専用プライマー180gセットをキットにしてお届けします!
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY
セット内容TERRA KROME50g(無希釈), 希釈済ベースブラック50g,KROMEprimer(主剤180g,硬化剤60g,シンナー50g)
色メッキ調
品名TERRA KROMEパーフェクトキット
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量390mL
取扱説明書(0.7MB)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内装
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内装
使用場所屋内用
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
特性防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color(淡彩色のみの対応となります)
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
耐候性に優れ、建物の美観を保護します。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装
成分アクリルシリコン樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
特性耐候
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装、大壁工法
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
光沢艶消し
希釈液清水
特性弾性、防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color
施工仕様により、多様な意匠性を生みだします。
防水性・耐候性に優れています。
防藻・防カビ性に優れています。
用途一般建築物の内外装
成分アクリル樹脂塗材
主な用途内外装
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
仕様多様なテクスチャー、骨材:1厘・3厘・5厘・7厘・8厘・黒ゴマ
使用方法吹付け/ローラー塗り/こて塗り
塗り面積(m2)(基層塗り)20~25、(模様塗り)6.6~8
JIS規格「フラット」「ゆず肌」はJIS A 6909 外装薄塗材E
認定番号NM-8572/QM-9812/RM-9361
危険物の類別非危険物
光沢艶消し
希釈液清水
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能「フラット」「じゅらく」「ゆず肌」は不燃材料/準不燃材料/難燃材料
塗付量(kg/m2・回)(基層塗り)0.8~1.0、(模様塗り)2.5~3.0
対応色1200kabe color
・防藻性に特にすぐれている
・安全・無公害な塗料
・耐久性にすぐれている
・作業性にすぐれている
・乾燥が速い
用途セメント瓦・薄型スレート瓦(カラーベスト、コロニアル等)・古いカラートタン・シングル材・波型スレート板 などの塗り替え
荷姿15kg
塗布面積(m2/缶)42 ~ 50 (2回塗り)
主な用途スレート、瓦、トタン
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
特性防藻、耐久
標準塗布量(kg/m2)0.15~0.18
関連キーワード