8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イージーラインエッジ Devcon(デブコン) 動画あり
速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃) 主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロードマーキング ライン 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

道路線引き用スプレー アサヒペン 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様楕円吹きノズル付 タイプ太線用 乾燥時間(分)(夏期)20~30(冬期)40~60 主成分アクリル樹脂塗料 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1080mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線引きスプレー 道路用 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ太線・細線 乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40 主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)