ベントングリースとモリブデンの両方の特性を生かした耐候・耐久グリースです。適点を示さず、高温でも流出せず、広い温度範囲でちょうど変化の少ないグリースです。
用途低温から高温までの広い温度範囲の歯車、軸受、摺動部に。高温流出を嫌う部位に。給脂困難な箇所の軸受、摺動部に。家電機器、音響機器、OA機器の耐久グリースとして
ちょう度(25℃、60W/min)265/295
色灰黒
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
トラスコ品番123-0999
種別非石けん基グリース(無機系)
使用温度範囲(℃)-25~120
ちょう度No.2
使用目的耐久グリース
引火点(℃)200以上
滴点(℃)なし
外観灰黒色均一グリース
粘度(at40℃mm2/s)95
流動点(℃)-25.0
増ちょう剤ベントン
基油鉱油
固体潤滑剤他MoS2
離油度質量(%)0.9
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
1缶(2.5kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番541-8917
容量(kg)16
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番541-8887
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番541-8933
容量(kg)16
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2227
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2213
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番541-8925
容量(kg)16
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番541-8844
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。
色灰黒
トラスコ品番541-8852
容量(kg)16
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2226
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。
色灰黒
トラスコ品番808-2225
容量(kg)2.5
使用目的潤滑
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2211
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2214
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。
色灰黒
トラスコ品番541-8861
容量(kg)16
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番541-8879
容量(kg)16
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
色ライトグレー
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
質量(g)コンテンツ:295
容器エアゾール缶
臭気特性
密度(g/cm3)0.973
ベース鉱油
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
二硫化モリブデンを配合した、汎用マルチパーパスグリースです。
用途汎用モリブデングリースに。
色灰黒
トラスコ品番808-2212
容量(kg)2.5
主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
色灰黒
トラスコ品番808-2210
容量(kg)2.5
危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ちょう度No.1
色灰黒
トラスコ品番836-3290
容量(g)50
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(50g×12缶)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
色ライトグレー
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属
質量(g)コンテンツ:335
臭気マイルド
密度(g/cm3)1.26
ベース鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.2L
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。
ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
色灰黒
容量(kg)2.5
質量(kg)2.8
使用温度範囲-10~150℃
使用目的潤滑
主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性付着性、撥水性
色灰黒色
引火点(℃)≧200(タグ密閉式)
密度(g/cm3)0.9(15℃)
外観バター状
危険物の類別非危険物
すべり止めコートは、接着力・耐久性に優れたエポキシ樹脂が主成分の上、シリカとセラミックの充填剤を含有することで、さらに耐久性を向上させた滑り止めライニング材です。
水、油、粉塵に対して滑り止め効果を発揮します。
下地に強靭な塗膜で接着するため剥がれにくい。
プライマー不要(専用プライマー有)で専用ローラーで簡単に塗布することができます。
多くの下地に施工することができます。(金属・コンクリートなど)
耐水性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。
用途マンション・アパート等の建築物の階段及び通路。
立体駐車場の上降階段又、車輌通行スロープ。
工場等の階段通路又、リフト走行路、トラックヤード(路面保護も兼用)。
各大型タンク上降階段及びタンク屋上。
その他、特殊作業車・船舶、飛行場・マンホール蓋等々滑る危険がある箇所。
特性耐水、耐薬品、耐摩耗、耐久
セット内容主剤:4.5kg、硬化剤:0.5kg
使用方法1【下地処理】埃・砂・泥等は清掃し、水分がある場合は十分に乾燥させてください。 旧塗膜の劣化・浮き・錆等は、サンダー処理またはワイヤーブラシ等で除去してください。 油分(オイル・グリスなど)等は、有機溶剤及び油除去剤などを使い除去してください。 必要に応じて凹凸やクラックを補修してください。2【マスキング貼り】塗布面の形状に合わせ、マスキングテープを貼り付けてください。 周囲汚染の恐れがある場合は、マスカー等を併用してください。3【すべり止めコート撹拌】硬化剤を主剤の缶にヘラ等を使い、全て流し込んで下さい。 電動ミキサーを使い均一な色・状態になるまで混合してください。4【すべり止めコート塗布】混合したすべり止めコートを塗布面に流し入れ、ゴムベラ等で均一に約1~2mm厚程度に塗り広げてください。その後直ちに、専用ローラーを使いパターン(凹凸)付けして、仕上てください。 仕上げ塗り後、直ちにマスキングテープを除去してください。5【仕上がり】硬化養生の目安/ホルムアルデヒド等級構面:約24時間(25℃)、車両通行面:約72時間(25℃)
種別ノンスリップ滑り止め2成分型ライニング材
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)60(25℃)
主な用途金属、コンクリート
外観高粘度液状
硬化時間(時間)歩行:24(25℃)、車両通行:72(25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
塗布面積(m2/セット)2~2.5
関連キーワード