76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

水性コンクリート床用塗料「フロアトップ」 アトムハウスペイント 動画あり
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です。 ・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です。 ・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります。 ・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました。 ・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。
用途・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、事務所、倉庫、機械室等のコンクリート床に。 種別1液水性アクリル 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上 つやつやあり
1缶(0.7L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液不要 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ油性塗料 指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます水、油に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます
用途屋内外のコンクリート・モルタル面 ガレージ、ポーチ、ベランダ、倉庫、工場などのコンクリート床面 タイプ高級アクリル・床用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(7kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ速乾
エコ商品
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、 油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。 種別油性 さび止め塗料 特性速乾、防錆 主成分変性アルキド樹脂系塗料 主な用途鉄・金属 指触乾燥時間(分)30 希釈率(%)5~10 半硬化乾燥時間(時間)2 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 グリーン購入法適合
1缶(20kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー性も良好である。
仕様1液性 粘度90KU/23℃ 主な用途金属、鉄 膜厚(μm)標準:35、ウエット:50~75 密度(g/cm3)塗料:1.50/23℃、揮発分:0.80/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)60、(10℃)50、(20℃)30、(30℃)20 希釈剤塗料用シンナー 使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4~0.5MPa以上、2次圧:12~15MPa以上、チップNO.163-515~519 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20000g 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)0~10 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)4、(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1 特性速乾、防食性、防錆 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.14、(エアレス)0.17 下地処理ISO-St3(SSPC-SP3) 塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小16時間、(10℃)最大6ヶ月/最小12時間、(20℃)最大6ヶ月/最小8時間、(30℃)最大6ヶ月/最小6時間 加熱残分(%)77
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ超速乾
エコ商品
スプレー ・刷毛・ローラー塗装に て70μmの膜厚を 塗 装可能であり、かつ超速乾である。 鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 特定化学物質障害予防規則(特化則)に非該当である。(エチルベンゼン 1% 未満)
仕様1液性 規格JIS K 5674 1 種 粘度(23℃)100KU 密度(23℃)塗料 1.50 揮発分 0.81 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用上の注意使用時にはよく混合攪拌し、均一な塗料状態にする。被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。希釈には塗料用 シンナーを使用する。エアレススプレー塗装の場合は塗料を 80 メッシュの金網で濾過する。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)刷毛塗り 0~10 エアレス塗装 0~15 光沢つや消し グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)水性グリーンボーセイ速乾
エコ商品
1)水で希釈可能であり、環境に優しい。 2)鉛、クロム等の有害な重金属を配合しておらず安全である。 3)無公害防錆顔料の働きによりすぐれた防食性を示す。 4)緻密で強靱な塗膜を形成し、鉄面への密着がすぐれている。 5 )刷毛塗り作業性はもちろんエアレススプレー、ローラー作業性も良好である。
仕様1液性 規格JIS K 5674 2 種 膜厚(μm)標準:35 希釈剤水道水 使用上の注意(1.)塗料の保管は雨露、直射日光を避け、気温が5.0℃以上、又は以下にならない場所で行って下さい。(2.)さびが残存した面に塗装すると、点さびが発生する場合があるため、さびの除去は確実に実施して下さい。(3.)油分、グリセリン、湿気、塵埃等の有害な付着物は完全に除去して下さい。(4.)以下の条件の場合には塗装作業を中止して下さい。 1.天候・・・雨天、および雨天が予想される場合 2.気温・・・5.℃以下 3.湿度・・・7.5.%RH以上、または被塗面が結露を生じる場合 4.被塗物温度・・・被塗物温度が5.0℃以上の場合(5.)乾燥が速いため刷毛が固まりやすいので、ナイロン製刷毛を使用して下さい。(6.)塗装終了後、刷毛などの用具は早目に水で洗浄して下さい。 固着した場合は、ラッカーシンナー等で洗浄して下さい。(7.)塗装後の養生は雨が当たらず、通気が良く、高湿度になりにくい環境で行ってください。(8.)結露が生じやすい箇所や水中部への適用は避けて下さい。 危険物の類別非危険物 希釈率(%)刷毛・ローラー塗り 0~10 エアレス塗装 0~10 光沢つや消し グリーン購入法適合 乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 120分 90分 30分 20分 15分半硬化 180分 120分 60分 40分 30分
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。戦車モデルの塗装技法として使われている、エッジ部分を明るく強調するドライブラシと同様の仕上がりが手軽に楽しめるカラーを揃えました。 第二次大戦のドイツ軍のダークイエローの車両に使えるイエロー、ジャーマングレイの車両や日本海軍などの濃いグレイの艦艇の立体感を演出するグレイ、そして連合軍のオリーブドラブやダークグリーンの車両に使えるグリーンをセットしました。 専用のスポンジ筆1本付き。組み立てキットはもちろん完成モデルにも気軽に使えます。
用途情景塗装用 ドライブラシカラー/黄・灰色・緑 仕様3色のカラーと専用ツール付き 危険物の類別非危険物
1式
669 税込736
当日出荷

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6330mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 規格JIS K 5675(2種1級) 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5460mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモF。パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6440mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6700mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6604mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1缶(13.5kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性スプレー、ローラー、刷毛 施工温度(℃)2時間以上(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9420mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・カラーバリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2回 グレー 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性スプレー、ローラー、刷毛 施工温度(℃)2時間以上(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9420mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱」は「NTスラリー瓦用上塗シリコン」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.耐久性に優れています。 ・酸性雨や紫外線および熱劣化などの耐性と抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇るシリコン系がラインアップ。屋根の美観を長時間維持するとともに、従来品に比べ抜群の耐候性があります。3.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗シリコン遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。4.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性スプレー、ローラー、刷毛 施工温度(℃)2時間以上(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6790mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモSi。パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6840mL 希釈率(%)0~5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7260mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモF。パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6950mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料。「パラサーモシリコン」。ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。【特長】。1.優れた遮熱性能。 ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。2.ダブルリフレクションシステム。 ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。3.優れた耐久性。 ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現。 ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得。 ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。6.グリーン購入法。 ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。7.豊富なカラーバリエーション。 ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。 ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。 ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 規格JIS K 5675(2種1級) 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6020mL 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(3.24MB) グリーン購入法適合 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板。〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根。〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 規格JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能高耐候性、遮熱 主成分フッ素樹脂 主な用途戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8075mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、光沢保持性 関連資料※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18 塗回数2 面積(m2)1セット:42~50
1セット(15kg)
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10000mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 施工内容スプレー、ローラー、刷毛 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗シリコン遮熱」は「NTスラリー瓦用上塗シリコン」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.耐久性に優れています。 ・酸性雨や紫外線および熱劣化などの耐性と抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇るシリコン系がラインアップ。屋根の美観を長時間維持するとともに、従来品に比べ抜群の耐候性があります。3.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗シリコン遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。4.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7300mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 施工内容スプレー、ローラー、刷毛 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1缶(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

神東塗料カラー速乾60
エコ商品
超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分) 厚膜塗装が可能(70μm/1回) 重金属フリーさび止め塗料
用途一般環境用防食塗装下塗 主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など 種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ) 規格JIS K 5621 2種, 3種 膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35 密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL 塗布方法エアレススプレー・はけ 使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2 使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量20L 希釈率(%)5~10 特性速乾、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日 危険物の性状非水溶性 適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター
1缶(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。 乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。 大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに 仕様うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き 主な用途鉄部・トタン 使用場所屋内・屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ SO5061 表面乾燥時間約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)
1本(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 グレー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.96 仕様鉛・クロムフリー 容量(mL)420 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)20(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量92mL RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 塗り面積(2回塗り)(m2)0.5(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1本(420mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンデーペイント74さび止めペン
RoHS
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ 安全性の高い環境配慮型さび止め塗料 大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
用途鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに 主な用途屋内外の鉄部 使用場所屋内外兼用 特性速乾、さび止め 種別さび止めペイント 主成分変性アルキド 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3 表面乾燥時間普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間
1缶(50g)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。
仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー グレー 乾燥時間(分)30(23℃/50%RH) 形態1液1粉末 耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし) 主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁 膜厚(μm)80(40×2回塗り) 含有量(%)亜鉛:93 質量混合比粉末:塗装液=3.5:1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
1缶(0.9kg)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローバルローバルエコタイプ
エコ商品、RoHS
【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。 【さび止め効果】常温で塗るだけで亜鉛めっきと同等のさび止め効果 【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし 【乾燥性】20分で乾燥完了(23℃、50%RH) 【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる 【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)
用途鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装 ・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境 グレー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.96 仕様鉛・クロムフリー 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)20(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)