6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)