1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿潤面での付着が良好です。 ゴムヘラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。 1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。 耐水・耐海水性に優れています。 東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。
用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。 使用場所屋外 特性耐水・耐海水性 質量(kg)5 容量(kg)5 可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃) 硬化時間(分)10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)