コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。
水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。
耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
コンクリート、モルタル、アスファルトなど。
仕様一液型水性つやけし
指触乾燥時間(分)30(23℃)
希釈剤水
標準重ね塗り回数(回)2
希釈率(%)0~10
塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング
成分アクリルウレタン樹脂系
型式・種類水系
液性一液性
粘度100±5KU(25℃)
膜厚(μm)220~240(2回塗り)
指触乾燥時間(分)30
希釈剤水道水
原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
半硬化乾燥時間(時間)1
上塗塗装可能時間2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。
水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。
速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。
白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。
主な用途アスファルト、コンクリート
希釈剤水道水(5%以内)
使用場所屋外、屋内
使用後の手入方法(用具の手入れ)水
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト、コンクリート
油性 or 水性水性
特性速乾
塗回数2
抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。
シルバー色のラインナップも豊富です。
弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。
ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
防かび・防藻性で美観を維持します。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。
セット内容A液:14kg、B液:2kg
主な用途屋根、鋼、スレート、瓦
塗布方法ローラー、刷毛、スプレー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
特性防藻、防カビ、耐候、耐久
可使時間(時間)6時間以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数2回
塗布面積(m2/セット)106~133
塗装間隔2時間以上(23℃)
塗付量(kg/m2)0.12~0.15
【超耐久性】時間が経てば経つほど色の褪せる一般アクリルエマルション塗料。
しかし、「水系シリコン」はそれに比べ約2分の1の色落ちしかなく、塗ったときの鮮やかな色彩を長期間にわたって維持し続けます。
水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
メーカー水系1液シリコン樹脂塗料3ラインナップ(水系カスタムシリコン、水系ナノシリコン、水系シリコン)中、最も耐候性の良い塗料です。
用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)
色艶ありNo.38 ケルンブルー
主成分シリコン
主な用途屋根
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50
特性耐久性・耐候性
1缶(15kg)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
【超耐久性】時間が経てば経つほど色の褪せる一般アクリルエマルション塗料。
しかし、「水系シリコン」はそれに比べ約2分の1の色落ちしかなく、塗ったときの鮮やかな色彩を長期間にわたって維持し続けます。
水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
メーカー水系1液シリコン樹脂塗料3ラインナップ(水系カスタムシリコン、水系ナノシリコン、水系シリコン)中、最も耐候性の良い塗料です。
用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50
1缶(15kg)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
【超耐久性】時間が経てば経つほど色の褪せる一般アクリルエマルション塗料。
しかし、「水系シリコン」はそれに比べ約2分の1の色落ちしかなく、塗ったときの鮮やかな色彩を長期間にわたって維持し続けます。
水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
メーカー水系1液シリコン樹脂塗料3ラインナップ(水系カスタムシリコン、水系ナノシリコン、水系シリコン)中、最も耐候性の良い塗料です。
用途住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)42~50
1缶(15kg)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
カチオン系高性能外装用水系シーラー。劣化した各種旧塗膜の付着性に優れた、溶剤系シーラーに匹敵する水系高性能シーラー。水性ルミラインを塗装する前に下塗りとして使用可能
用途建築物内外壁の新設及び塗替え。水性ルミラインの下塗り
色透明なブルー
主な用途外壁、コンクリート
希釈剤無希釈
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間指触(30分)半硬化(1.5時間)
標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
関連キーワード