20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイントSDホルスF4
塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
仕上平滑 主成分合成樹脂 比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材鉄、木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K) 希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 特性防火 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間 加熱残分(%)67(白)
1缶(4kg)ほか
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな3分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類 主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.33(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢3分つや 特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)57
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

インターナショナルペイントIP 水性メタルコート 艶あり
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。 プライマーレス仕様が可能。 各種金属面に対し他に類のない密着性。 優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。 防火材料等認定。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。 使用場所屋内外兼用 特性防火、艶あり、耐候 主成分アクリル樹脂 主な用途鉄、トタン、ステンレス 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(3.5kg)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を持つ。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処理4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉強化剤を用いる事で、湿潤面や高湿度環境での施工を可能。とする。最上位品フッソに迫る高耐候性を有する。超低汚染である。カビ、藻が付着しにくい。臭気の少ない水性塗料です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、弾性主材への塗り重ね適性を有する。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(3.34MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
9,798 税込10,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関西ペイントパワーホルスF4
弱溶剤タイプで合成調合ペイント(JIS K 5516 1種上塗)を超える耐候性と鉛・クロムフリーさび止め塗料(JIS K 5674 1種)同等の防錆効果を付与した性能です。 臭気がマイルドで、作業環境にやさしい塗料です。 トルエン、鉛化合物などの有害物質を配合していません。 下地の適用幅が広い(鉄部、木部等)塗料です。 各種旧塗膜に対する適性の幅が広い塗料です。 乾燥性に優れ、低温乾燥性に優れます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に幅広く適用できます。
仕上平滑 主成分変性アルキド樹脂 比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8 適合材鉄、木部 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)等 希釈率(%)0~10 特性防錆、防火、耐候、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.14、【エアレス】0.2 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(5℃)最長7日/最短16時間 加熱残分(%)68(白)
1缶(4kg)ほか
5,690 税込6,259
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

屋内外に適用できる塗料です。乾燥性に優れています。水系で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広い塗料です。光沢・肉持ちのある優れた仕上がりになります。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)、F☆☆☆☆表示製品です。
用途モルタル,コンクリート,スレート 主な用途モルタル、コンクリート、スレート 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.61MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス 主成分消石灰系仕上げ塗材 仕上平 滑 比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水) 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去 適合下塗りアレスシックイシーラーネオ 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日 加熱残分(%)57(白) 標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
1缶(4kg)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

関西ペイントアレスネクスト3
ダブルマイクロ技法により、優雅で手触りの良い仕上り肌が 得られます。 タレにくく、ローラー、ハケ塗り作業性に優れています。 隠ぺい性に優れ、トマリが良好です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 内・外部に適用できます。
用途鉄、亜鉛めっき、木部 主成分特殊フタル酸樹脂エナメル 仕上平 滑 比重塗料:1.27(白)、溶剤:0.8(白) 主な用途亜鉛メッキ、鉄、木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 希釈はけ、ローラー、 5~10% エアスプレー 10~30% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢5分つや 特性防火 危険物の性状非水溶性 適合下塗りザウルスEXⅡ、スーパーザウルスⅡ、エスコ、アクアグランドコート、 ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、JISさび止め各種 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)66(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.10~0.12エアスプレー 0.13~0.15
1缶(4kg)ほか
7,990 税込8,789
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、 安全衛生など取り扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ちに優れ、優雅でシックな5分つやの仕上 がりが得られます。 乾燥性に優れます。 ハケ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ・抗菌性を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、石こうボード、木毛セメント、合板類 主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.29(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢5分つや 特性防火、防カビ、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)58 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.16
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

乾燥性に優れています。水性で臭気も少なく、はけ塗り・ローラー塗り・エアレス塗りなどで塗装できます。耐候性が優れています。下地・旧塗膜適性幅が広いです。防カビ・防藻に効果を有します。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)。NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)。F☆☆☆☆表示製品です。
用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 主な用途コンクリート、モルタル、スレート板、鉄、亜鉛めっき 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(3.12MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.13 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西ペイントアイアントップ2
速乾性で、1日に2回塗りができます。 建築・構造物の鉄骨などの鋼材面に適しています。 肉持ち感・光沢がよく、耐候性に優れています。 エアレス、エアースプレーなどの吹付け塗装に最適です。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑 比重【塗料】1.18(白色)、【溶剤】0.86 適合材 主な用途鋼、鉄 希釈剤エナメルシンナー300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地ラスタイトNC70、エスコ、アレスイーグル、ザウルスExⅡ 希釈率(%)【エアスプレー】30~40、【エアレススプレー】25~35 特性防火、耐候、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗装間隔(23℃)最長7日/最短1時間 加熱残分(%)59(白)
1缶(4kg)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生な ど取扱いが容易です。 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが 得られます。 乾燥性に優れます。 はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。 耐磨耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 防カビ、抗菌性を有します。 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 10~20% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火、防カビ、耐水、耐久、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗りEPシーラー、ストップシーラー、VPシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)54(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

卓越した耐候性を発揮。1無機・有機樹脂の複合化技術2UVトラップ、HALSラジカルキャッチャー、ラジカルバリヤコートによるラジカル(塗膜劣化因子)の抑制技術3ダイナミックレジン結合による強靭な塗膜形成。超低汚染性、乾燥性に優れています。水性のため低臭です。防カビ・防藻性に効果を有します。1液形です。内・外部に塗装可能です。防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 塗り面積(m2)107~125 主な用途コンクリート、モルタル、スレート、窯業サイディングボード、鉄、亜鉛メッキなど 希釈剤 危険物の類別非危険物 関連資料(3.08MB) 塗装間隔2~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12~0.14 つやつやあり
1缶(4kg)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神東塗料水性スペースエース
エコ商品
・水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 ・塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 ・乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 ・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ ・鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 ・水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。 ・艶有タイプは防火認定材料です。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途居室内鋼製建具、居室内木製建具、鉄扉、手摺、一般鉄部、コンクリート、モルタル、各種ボード等内外壁など 主成分非トルエン・キシレン塗料 主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所屋外 建築基準法F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防火、耐汚染性
1缶(4kg)ほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関西ペイントクリーンテックスSi
各種汚れが固着し難く、また除去しやすい。 VOCをほとんど含まないため(日塗工目標基準(1.0%以下))、 低臭でかつ安全である。 防カビ性、抗菌性を有します。 仕上がり性、肉持ち感に優れ、シックなつや消しの仕上がり が得られます。 はけ塗り、ローラー塗りなどの塗装作業性に優れます。 塩化ビニルクロス面へ直接塗装できます。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。 本製品は内装用塗料です。
用途石膏ボード、コンクリート、モルタル 主成分特殊アクリル樹脂系エマルションペイント 仕上平 滑 比重塗料:1.59(白)、溶剤:1(上水) 主な用途モルタル、コンクリート 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー、 5~12% エアスプレー 10~15% 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性防火、防カビ、つや消 適合下塗りEPシーラー、エコカチオンシーラー 塗装間隔23℃:最短2時間 加熱残分(%)67(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.13エアスプレー 0.17
1缶(16kg)
22,900 税込25,190
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

関西ペイントコスモクリーン3
水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、 安全衛生面など取り扱いが容易です。 優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。 耐水性・耐アルカリ性に優れます。 はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 抗菌性及び、防カビ性が優れます。 ホルムアルデヒト除去性に優れます。 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。 ヤニ止め効果を有します。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
仕上平滑 比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水) 適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード 希釈剤上水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー 希釈率(%)3~10 光沢つや消し 特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間 加熱残分(%)57(白)
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。 また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。 (総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後) 主成分アクリル樹脂エマルション塗料 仕上平 滑 比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水) 主な用途木、鉄 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈はけ、ローラー、 3~8% 危険物の類別非危険物 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5~10℃:最短3時間最長7日 加熱残分(%)51 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08~0.12
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)水性ファインSi
内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。 規格防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 主な用途鉄、モルタル、コンクリート 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防藻、防カビ 関連資料(1.48MB) 適合下塗り1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)5~20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)65~80
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」。【特長】。 指触乾燥が3~5分。 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕。赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険。 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12。黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設。 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14。黄 ・・・ 注意。 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12。緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行。 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10。青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態。 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10。赤紫 ・・・ 放射能。 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10。白 ・・・ 対比色。 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3。黒 ・・・ 対比色。 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・工場営繕、表示板、設備、機器。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)3~5 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)75~90
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)