3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 質量(g)580 内容量(mL)400 主成分アクリル樹脂 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水性ハードラインカラー アトミクス 動画あり
駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。 主な用途アスファルト、コンクリート 希釈剤水道水(5%以内) 使用場所屋外、屋内 使用後の手入方法(用具の手入れ)水 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト、コンクリート 油性 or 水性水性 特性速乾 塗回数2
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 成分アクリルウレタン樹脂系 型式・種類水系 液性一液性 粘度100±5KU(25℃) 膜厚(μm)220~240(2回塗り) 指触乾燥時間(分)30 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 半硬化乾燥時間(時間)1 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)