15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

有害重金属を含まない環境配慮型さびどめ
用途一般鉄骨、手摺など 特性速乾、さび止め 種別つやなし タイプ弱溶剤 塗り面積(m2)約200 主な用途鉄、金属 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~5 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.1 塗回数1回
1缶(20kg)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性速乾、さび止め 規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主な用途金属、鉄 指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど) 希釈率(%)5~10 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15 塗回数1
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに 指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期) 成分合成樹脂(エポキシ) 主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さびどめ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ変性エポキシ
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。 主な用途鉄部、アルミ 使用場所屋外用 特性超速乾、さび止め 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルエン、キシレンを含まない、強力サビ止め塗料です。 超速乾タイプで、2時間後に上塗り塗装ができるので、塗装時間の短縮ができます。 ラッカーが上塗りできます。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。 主な用途鉄部 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~2時間
1缶(0.2L)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カラーサビ鉄用スプレー アサヒペン 動画あり
サビの上に吹きつけるだけで仕上がる。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる速乾タイプスプレーなので、簡単・手軽に塗装できます。 シリコンアクリル樹脂なので、耐候性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 危険等級 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、耐候、速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.3 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長油性フタル酸樹脂ワニスに鉛・クロムを含まない防錆顔料を配合したさび止め塗料です。 鉛・クロムを含まない防錆顔料と無鉛の乾燥剤を配合したさび止め塗料です。 塗装作業性が優れています。 上塗抵抗性が良いです。 防錆力が優れています。 JIS K 5674 1種の規格品です。 ホルムアルデヒド放散等級は規制対象外のF☆☆☆☆です。
用途小型鉄鋼・軽量鉄鋼・屋外鋼構造物の新設及び塗替用下塗に。 特性さび止め 使用方法素地に付着している油脂類、水分等はよく拭き取り、溶接による酸化物、スラグ、スパッタ、錆等はケレン用ハンマー、スクレーパー、ワイヤーブラシ、サンドペーパー等で充分に除去して下さい。 適合塗料(上塗り)セエコ#3000、ネオマリン、ダイドーマリンフラッシュ、ダイドーシルビア等 主な用途 希釈剤塗料用シンナー 表面乾燥時間(min)60(5℃)、40(20℃)、30(30℃) 塗布方法はけ塗り、エアスプレー塗り、エアレススプレー塗り 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 希釈率(%)(はけ)0~5、(エアスプレー)10~20、(エアレススプレー)5~10 半硬化乾燥時間(分)120(5℃)、60(20℃)、45(30℃) 塗装間隔16時間以上6ヶ月以内(下塗-上塗20℃) 塗付量(kg/m2)(はけ塗)0.14、(エアレス)0.17
1缶(20kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)グリーンボーセイ速乾
エコ商品
鉛、クロム等の有害重金属を配合していない為、安全です。 特殊な無公害防錆塗料と防食性に優れたズボイド油の働きにより、 油性のカラーさび止めとしては、強力な防錆効果を発揮します。 刷毛さばきが良く、エアレス塗装作業性も良好です。 上塗り塗料と同系色の色を使用すれば、上塗り1回仕上げが可能です。
用途鉄骨防錆用。下塗りさび止め塗料。 種別油性 さび止め塗料 特性速乾、防錆 主成分変性アルキド樹脂系塗料 主な用途鉄・金属 指触乾燥時間(分)30 希釈率(%)5~10 半硬化乾燥時間(時間)2 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 規格JIS K 5674 1種 規格F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 グリーン購入法適合
1缶(20kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関西ペイントザウルスEX2
ターペン希釈が可能で、旧塗膜適性が広いです。 幅広い上塗り適性があります。 有害な鉛を含まないさび止め塗料です。 JIS K 5625と同等以上の防錆力があります。 一液速乾形であり、作業効率が良好です。 低臭気で塗装作業性に優れています。 内外部に幅広く適用できます。
仕上平滑 比重(塗料)1.45(赤錆色)、(溶剤)0.82 適合塗料セラMレタン、アレスエコレタンⅡ、セラMシリコンⅢ、コスモマイルドシリコンⅡ、パワーホルス(F4)1種、エコホルスF4Ⅱ、スーパーホルス(無鉛)、SDホルス1000、アレスネクストⅡ、グローリーQ、スーパーシリコンルーフペイント、ACルーフペイントリッチ、SDルーフペイント、アレスレタン、アレスセラレタンなど 適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15 光沢つや消し 特性防錆、速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間 加熱残分(%)70(赤錆色)
1缶(4kg)ほか
6,490 税込7,139
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

神東塗料水性デラスト
エコ商品
・水系でありながら弱溶剤系さび止めクラスの防錆力を保持しています ・油性さび止め塗料に比べ速乾性を有します ・アルキド系、弱溶剤系の旧塗膜に適応できます ・建築鉄部への水系システム塗装仕様に適合 ・環境対応型塗料(鉛、クロムフリー、VOC削減)
用途・建築鉄骨、鉄骨、パイプ、鉄鋼構造物全般 荷姿16kg 主な用途鋼、鉄 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、速乾 塗装間隔3時間~7日(20℃)
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー。低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 塗り面積(m2)60~100 主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます) 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13500mL 油性 or 水性油性 特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性 関連資料(3.94MB) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4~168時間 標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25 つやつやあり
1缶(13.5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1セット(4kg)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日特の万能プライマー エポラオールプライマー。【特長】。1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。 一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。2 塗り替え適性に優れます。 弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。3 作業性が抜群です。 刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。4 良好な防錆効果を発揮します。 特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。5 遮熱タイプをラインアップしています。 エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。6 環境配慮形塗料です。 鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。≪適用下地≫。【金属】。鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム。【屋根材、外装材】。硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル。【適用既存塗膜】。OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料。≪適用上塗り塗料≫。弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。 膜厚(μm)ドライ:30~40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 関連資料※商品カタログ(0.39MB) 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13~0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
1缶(3.5kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)