吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1352
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
色無色
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
アズワン品番64-9077-30
危険物の類別非危険物
1個(250mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査
対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査
危険物の類別非危険物
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z2329に合致し優れています。低イオウ・低ハロゲンタイプです。主に原子力機器などに使用されます。
トラスコ品番347-0815
色透明
使用温度範囲(℃)5~50
危険物の類別非危険物
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード