ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用
検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒
質量(g)190(電池含む)
反応時間即時
感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~
保存温度(℃)0~50
チューブ全長(m)0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190
寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間
ウォームアップ時間2秒
警報方式LEDランプ表示 音質変化方式
動作温度(℃)0~38
危険物の類別非危険物
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード