4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます 対応冷媒種別R12・R134 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ 動画あり
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用 ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm)約250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷