2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32 付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む) 質量(g)約190 電源アルカリ単3乾電池×2 感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3 表示方式(検出)LEDランプ、ブザー ウォームアップ時間約2秒 使用環境温度(℃)(本体)5~40 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38 プローブ長(mm)300
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ トラスコ品番352-8162 質量(g)420(電池含む) 使用温度範囲(℃)-4~43 電源単三アルカリ乾電池4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265 検知方式ヒートセンサー式
1台
79,980 税込87,978
当日出荷