カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
絞り込み
冷媒の種類
  • R422A
  • R12(113)
  • R22(96)
  • R32(38)
  • R114(13)
  • R124(18)
  • R134a(85)
  • R403B(13)
  • R404A(60)
  • R407C(58)
  • R407D(16)
  • R410A(61)
  • R412A(13)
  • R413A(12)
  • R422D(15)
  • R500(39)
  • R502(77)
  • R507A(47)
  • R509A(14)
  • R1234yf(47)
ブランド
  • イチネンTASCO(1)
  • アサダ(12)
  • BBKテクノロジーズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「r12 ガス」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコセーバーTC アサダエコセーバーTCアサダ
259,800税込285,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個トラスコ品番344-4074質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262騒音値(dB)67回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
エコセーバーテトラ アサダエコセーバーテトラアサダ
679,800税込747,780
1台
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オストラスコ品番772-8191質量(kg)22使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380騒音値(dB)70回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー750W オイルレス式到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
フロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵 アサダフロン回収ボンベ フロートセンサー内蔵アサダ
41,980税込46,178特価
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダエコセーバー隼-HAYABUSA-アサダ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
エコセーバーV240SP アサダエコセーバーV240SPアサダ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなし アサダ一般フロン回収ボンベ フロートセンサーなしアサダ
35,980税込39,578
1本
当日出荷
FC3(5MPa対応)仕様。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32仕様要リミットスケールポートサイズ1/4フレア
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
エコセーバーmini アサダエコセーバーminiアサダ(1件のレビュー)
取扱い終了
超軽量・小型・省スペース設計。 1Lボンベが内蔵できる一体型。 フロン回収破壊法適合品。 ガス回収70g/分
用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース×3本、ショルダーベルト、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フロン回収ボンベ1Lトラスコ品番324-9921質量(kg)11.0使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×350×360騒音値(dB)68到達真空度自動停止時:-0.02MPa(150mmHg)手動停止時:最高-0.091MPa(-682mmHg)回収可能冷媒R12、R134a、R410A、R407C、R404A、R507A、R412A、R509A、R22、R403B、R124、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R114、R500、R502適合ボンベフロート検知式:フロートセンサーボンベ(1L・6L・12L・24L・120L)質量計量式:リミットスケール使用時/一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー250W(1/3HP) オイルレス式
エコセイバーV200eco アサダエコセイバーV200ecoアサダ
取扱い終了
1HPツインコンプレッサ搭載。新設計の1HPツインコンプレッサで、同クラスNo.1の回収速度を実現。 大風量ギア式冷却ファン+クラッチ付ファンで安定冷却。大風量・冷却機構で風量が従来比1.7倍。クラッチ付ファンにより、コンデンサ(凝縮器)やコンプレッサを強力に安定冷却。 ダブルコンデンサ(蓄電器)搭載。始動用と運転用のダブルコンデンサ(蓄電器)で、低電圧に強くタフな回収作業を実現。 作業効率アップ。1バルブの操作で誰でも簡単にお使いいただけます。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、冷凍・冷蔵庫、ショーケース、車両(自動車・電車など)に積載するエアコン、冷凍・冷蔵機器、船舶、航空機のエアコン、冷凍・冷蔵機器の廃棄、入替え及び修理・メンテナンス時のフロン回収及び充てん。仕様フロン回収破壊法適合商品通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品ARI(AIR-SONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)規格相当品UL(米国保険協会安全規格)認定品付属品1/4"チャージングホース183cm×1本、1/4"ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16"メス×1/4"オス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コード質量(kg)16.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×265×360回収能力(g/min)【R22】ガス:200、液:2290(室温25℃)/1060プッシュプル:5630【R410A】ガス:220、液:2500(室温25℃)/1240プッシュプル:6700対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)質量計量式/(リミットスケール使用時)一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー750W、オイルレス式ツインシリンダ停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.035(ON・OFF機能付)到達真空度(MPa)(最高)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
エコセーバーmini アサダエコセーバーminiアサダ
取扱い終了
超軽量9.3kg。ショルダーベルト付きで、はしご・階段の上り下りや現場移動がラクラク。屋上やベランダなど、高所・狭所でも作業がしやすい省スペース設計。回収装置に1L ボンベが内蔵できる一体型設計。一般的な回収装置+ 24L ボンベと比較して、設置スペースは約60%減。高温・高圧・低電圧時でも始動がスムーズ。回収ボンベ内の温度と圧力を下げ、回収効率アップ。150 ミクロンメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品。
用途ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。仕様オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース3本、ショルダーベルト、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オストラスコ品番333-9050質量(kg)9.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×350×360騒音値(dB)68回収能力(g/min)(ガス)R22:70、R134a:60、R407C:65、R410A:70(液)R22:500、R134a:330、R407C:510、R410A:300(プッシュプル)R22:4400、R134a:3500、R407C:4400、R410A:4300対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(1L・6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー250W オイルレス式到達真空度(MPa)自動停止時:-0.02(-150mmHg)手動停止時:最高-0.091(-682mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
フロン回収装置リカバーXLT アサダフロン回収装置リカバーXLTアサダ
取扱い終了
家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。 カンタン操作であらゆる回収作業に使用可能。 1バルブで簡単操作 エアフローシステム SPR機構(吸入圧力調整弁) ストレーナ内蔵 セルフクリーニング機能 小型・軽量 作業性の良いデザイン 真空引き可能 リミットスケール対応 フロン排出抑制法適合商品
対応冷媒種別R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509付属品1/4"チャージングホース183cm×1本、1/4"ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16"メス×1/4"オス質量(kg)15使用温度範囲(℃)0~40電源100V(50/60Hz)到達真空度-0.044MPa(-330mmHg)適合ボンベフロート検知式…フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式…リミットスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー375W オイルレス式回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
リカバーXLT アサダリカバーXLTアサダ
取扱い終了
バルブで、液からガス・パージ・OFFへの切替が簡単。(PAT.P)R410A 等の高圧冷媒や夏場の回収時、吸入圧力を自動で最適な状態に保ち、効率のよい回収作業。バランスがよく、持ち運びに便利なデザイン。本体背面にコード巻き取り収納可能。ゲージ・バルブ等の操作部に傾斜をつけることで、操作や読み取りが容易。150 ミクロンメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A仕様低騒音、真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4オス質量(kg)15使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)規格相当品、UL(米国保険協会安全規格)認定品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×315×317騒音値(dB)64回収能力(g/min)(ガス)R22:150(170)、R134a:120(170)、R410A:135(190)(液)R22:800(900)、R134a:880(900)、R410A:560(760)(プッシュプル)R22:4800(5810)、R134a:4600(5810)、R410A:3700(5260)適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)コンプレッサー375W オイルレス式到達真空度(MPa)-0.044(-330mmHg)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
プリンター付冷媒分析器 イチネンTASCOプリンター付冷媒分析器イチネンTASCO
取扱い終了
R410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air.HC(R600、R600a、R290)などの分析をすることができます。 プリンター内蔵型ですので、記録が簡単に残せます。
測定ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、Air、HC(R600、R600a、R290)対象ガス(識別対象ガス)R12、R1234yf、R408A、R409A、R417A、R421B、R422A、R422B、R422C、R427A、R124、R125、R142b、R143a、R401A、R401B、R401C、R402A、R402B、R406A、R407A、R407B、R407D、R407E、R407F、R409B、R414b、R438A、R507Aなど付属品1/4ガスサンプルホース、液用サンプルホースセット、サンプルフィルタ、ACアダプタ、キャリングケース質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×395×100センサー非分散赤外線センサー感知式(NDIR)精度(%)±2