リカバーXLT

リカバーXLT - アサダ

バルブで、液からガス・パージ・OFFへの切替が簡単。(PAT.P)
R410A 等の高圧冷媒や夏場の回収時、吸入圧力を自動で最適な状態に保ち、効率のよい回収作業。
バランスがよく、持ち運びに便利なデザイン。本体背面にコード巻き取り収納可能。
ゲージ・バルブ等の操作部に傾斜をつけることで、操作や読み取りが容易。
150 ミクロンメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。
回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品

回収能力(g/min)
(ガス)R22:150(170)、R134a:120(170)、R410A:135(190)
(液)R22:800(900)、R134a:880(900)、R410A:560(760)
(プッシュプル)R22:4800(5810)、R134a:4600(5810)、R410A:3700(5260)
適合ボンベ
(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)
(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
(過充填防止方式別)
用途
家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A
仕様
低騒音、真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品
付属品
1/4チャージングホース183cm×1本、1/4ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4オス
質量(kg)
15
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
規格
ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)規格相当品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
490×315×317
騒音値(dB)
64
コンプレッサー
375W オイルレス式
到達真空度(MPa)
-0.044(-330mmHg)
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
内容量
1台
注意
※回収能力の数値はメーカ実測値です。回収の諸条件によって数値が異なる場合があります。ガス回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。( )内の回収能力値は米国ARI-740-98(米国のフロン回収装置の回収能力試験方法を定めた基準)検査基準による数値です
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38954587Y95769
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする