エコセーバーmini

エコセーバーmini - アサダ

超軽量9.3kg。ショルダーベルト付きで、はしご・階段の上り下りや現場移動がラクラク。
屋上やベランダなど、高所・狭所でも作業がしやすい省スペース設計。
回収装置に1L ボンベが内蔵できる一体型設計。一般的な回収装置+ 24L ボンベと比較して、設置スペースは約60%減。
高温・高圧・低電圧時でも始動がスムーズ。
回収ボンベ内の温度と圧力を下げ、回収効率アップ。
150 ミクロンメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。
回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品。

回収能力(g/min)
(ガス)R22:70、R134a:60、R407C:65、R410A:70
(液)R22:500、R134a:330、R407C:510、R410A:300
(プッシュプル)R22:4400、R134a:3500、R407C:4400、R410A:4300
適合ボンベ
(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(1L・6L・12L・24L・40L・120L)
(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
(過充填防止方式別)
到達真空度(MPa)
自動停止時:-0.02(-150mmHg)
手動停止時:最高-0.091(-682mmHg)
用途
ルームエアコン・カーエアコン・小型パッケージエアコン・自動販売機など、小型空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
仕様
オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品
付属品
1/4ボールバルブ付チャージングホース3本、ショルダーベルト、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス
トラスコ品番
333-9050
質量(kg)
9.3
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×350×360
騒音値(dB)
68
対応冷媒種別
R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A
コンプレッサー
250W オイルレス式
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
内容量
1台
注意
※回収能力の数値はメーカ実測値です。回収の諸条件によって数値が異なる場合があります。ガス回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38954571ES400
139,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする