フロン回収装置リカバーXLT
家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
カンタン操作であらゆる回収作業に使用可能。
1バルブで簡単操作
エアフローシステム
SPR機構(吸入圧力調整弁)
ストレーナ内蔵
セルフクリーニング機能
小型・軽量
作業性の良いデザイン
真空引き可能
リミットスケール対応
フロン排出抑制法適合商品
- 対応冷媒種別
- R12、R22、R32、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509
- 付属品
- 1/4"チャージングホース183cm×1本、1/4"ボールバルブ付チャージングホース183cm×1本、R410A用ホースアダプタ5/16"メス×1/4"オス
- 質量(kg)
- 15
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- 100V(50/60Hz)
- 到達真空度
- -0.044MPa(-330mmHg)
- 適合ボンベ
- フロート検知式…フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式…リミットスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
- コンプレッサー
- 375W オイルレス式
- 回収方式
- ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
- 内容量
- 1個
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ






















