50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
4,198 税込4,618
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 動画あり
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

指先補強。摩擦に強いです。ソフトな質感と優れた耐久性があります。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事、日曜大工。 厚さ(mm)0.6~0.7 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)人工皮革(補強部:合成皮革) 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PU手袋 モノタロウ 動画あり
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン) 材質(裏地)ポリエステル
1双ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事 ブラウン 厚さ(mm)0.8 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴムラテックス 入数(双)1 機能絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,898 税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひら 材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)0.6 材質(甲)メリヤス 材質(袖口)パイルゴム(マジック付)
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通電中電気さく線補修用
材質ナイロン シロ 入数(双)1 コーティングシリコン
1双
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質合成繊維・天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁
1双
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー イエロー 全長(cm)27 厚さ(mm)1 質量(g)70 入数(双)1 使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です 機能電気絶縁 試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など 仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.7 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 全長(cm)約27 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質天然ゴム サイズL 試験電圧3000V/分 使用電圧(V)交流300以下 全長(cm)27 JIS規格JIS T8112
1双
3,570 税込3,927
当日出荷

JIS T8112適合品。
サイズL 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 エスコ品番EA640ZD-2 入数(双)1 使用電圧(V)(直流)750以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下 入数(双)1 機能柔軟、電気絶縁
1双
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護 材質合成皮革 厚さ(mm)- - 入数(双)1 使用電圧(V)- 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)- 試験電圧(V/1分)-
1双
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐電性能はありません。 作業時に絶縁手袋がすべるのを防ぎます。
サイズL 全長(cm)24 エスコ品番EA640ZD-52 材質(手袋)ポリウレタン
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) 種別(定期自主検査)対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 サイズL 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
当日出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm)1.3 仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 質量(g)400 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 全長(cm)41 試験電圧(V/1分)12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁 全長(cm)27 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)140 規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合 入数(双)1 使用電圧(V)交流600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨツギ低圧ゴム手袋
RoHS
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。柔軟性に富み、作業性に優れています。600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など。 トラスコ品番466-6097 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 サイズ 全長(cm)28.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)23 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様定期自主検査:対象品 材質天然ゴム 全長(mm)460 サイズL 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
翌日出荷

絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など 全長(cm)27 規格JIS T8112 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 試験電圧(V/1分)3000 使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下 仕様定期自主点検対象外 質量(g)140 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。 入数(双)1 厚さ(mm)1.6 全長(cm)46 2018年トラスコ掲載ページ6 0853
1双
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能耐摩耗性 全長(cm)27
1双
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製 入数(双)1 機能耐突刺
1双
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。 サイズ 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無 適合510-L、530、540-L トラスコ品番429-9655 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 入数(双)1 全長(cm)26 材質(すべり止め)塩化ビニール 材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
7,898 税込8,688
当日出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 サイズ 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型 トラスコ品番429-9621 厚さ(mm)1.8 質量(g)500 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000V
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。
全長(mm)270 備考滑り止めAタイプ 電圧(V)交流300以下・直流300以下 入数(双)1
1双
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) 材質合成皮革 厚さ(mm)0.5 タイプ甲部メッシュタイプ 入数(双)1 中指長(cm)8
1双
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
トラスコ品番576-5087 サイズ 全長(cm)41 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)25 試験電圧(V/1分)12000
1双
24,980 税込27,478
当日出荷

中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。 中間層に合成繊維があるタイプです。 機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など 全長(cm)27 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.2 入数(双)1 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000
1双
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27 仕様定期自主点検対象外 材質ウレタンゴム 厚さ(mm)1 入数(双)1 使用電圧(V)交流300以下 機能絶縁 試験電圧(V/1分)1000
1双
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)