商品豆知識
袖が長く、溶接作業に便利な牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
袖口仕様袖なし
溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性2
耐突刺し性3
耐引裂き性4
2018年トラスコ掲載ページ7 0366
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
手の平側に柔らかな牛表革を、手の甲側には柔らかな牛漉き革を使用し、ややハードに仕上げたモデル。MIG溶接にとどまらずStick(アーク)溶接、その他の炎や熱に直面する様々な作業場面での使用が考えられます。手の平中央、親指、人差し指に牛漉き革のパッチで補強を施し耐久性を強化。人差し指側面に縫い目を施さないデザインで器用性を向上。REVCO社独自の保護クッションパッチは、小指外側面、手首外側面を高温と疲労から守ります。内側にはコットンフリースの総裏が付いて柔らかな肌ざわり。もちろんケブラー糸による縫製。牛革の硬さ、厚さを感じさせないモデル。
用途MIG/MAG溶接、Stick(アーク)溶接、その他の耐熱を必要とする作業
材質(裏)手の平:コットンフリース、手の甲:コットンフリース、手首:難燃性コットン
材質(甲)牛漉き革
材質(掌側)牛表革
材質(補強材)手の平:小指外側クッションパッチ・手の平パッチ・親指内側パッチ・人差し指パッチ、手の甲:なし、手首:外側面クッション入りパッチ
熱、炎、スパッタから手を守り、MIG溶接や高温作業ができるMIG溶接グローブです。耐切創レベルは最高のFレベルで鋭利なものの取り扱いにも適しています。柔らかく薄くても強度があるヤギ革を使用し、快適性と耐久性を持ち合わせており効率及び安全を高めます。通気性があり蒸れにくいです。
用途MIG溶接、鋭利なものの取り扱いに。
材質手のひら部:山羊革、繊維部:Kozane(特殊繊維)、手甲部:山羊革、袖口部:牛革
厚さ(mm)0.9~1.1
色ホワイト、ブラック、レッド
タイプ5本指
耐切創性F
手のひらは補強されています。
材質牛床革
長さ(mm)中指:90
厚さ(mm)3
寸法(mm)掌周り:270
全長(mm)350
サイズXL
質量(g)約350
1双
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
耐熱処理された牛革スプリットレザー(HR)製手袋です。手の平裏地はコットンフリースで柔らかな手ざわり。全長35cmで手首をしっかりガードします。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など。
材質牛スプレッドレザー
全長(mm)約350
色赤
サイズ10(XL)
規格【EN ISO 21420:2020】4 【EN388:2016+A1:2018】3132X 【EN408:2020】413X4X 【EN12477:2001/A1:2005】TYPE A
入数(双)1
機能耐熱
中指長(cm)約9
アテ有無アテ無
1双
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
1双
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1双
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。
用途溶接、土木、建設、重機運転、プレス加工等の作業時
材質牛床革
色グレー
1双
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
手の平・小指外側に補強付
手首ゴム絞り付
柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。
作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。
ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。
耐熱温度(℃)300~500°F(約148~260℃)
アウトドア&熔接用グローブ「ウェルザシリーズ」。プロ仕様の熔接作業やパーソナル仕様のキャンプ・バーベキューなど火を扱う作業に最適です。厚手綿インナーにより熱が伝わりにくく、牛革製で手に馴染みやすい、耐久性も抜群のハードワークグローブです。牛革製で耐久性に優れ、手に馴染みやすいです。綿厚手インナー入りで熱が伝わりにくいです。綿インナーが汗を吸収、革特有の嫌な臭いが手に付きにくいです。手袋の不快な縫い目が手に当たらない加工。甲側1枚革縫製。縫製部分ははみ出し革入り加工で糸が切れにくいです。
材質牛床革
色グレー
材質表:牛革、内側:綿布張りで少し起毛、カフス部分内側:コットンライナー
全長(mm)約330
サイズXLサイズ
アズワン品番64-7839-44
1双
¥3,470
税込¥3,817
欠品中
関連キーワード