127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル3Bに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル3、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル2、切創抵抗(TDM)レベルBに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm)1.3~1.5
1双
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。 糸本数(本)2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1双ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有 アズワン 動画あり
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ 動画あり
高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひら 材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃物、金属、ガラス、のこぎりなど鋭利な物から手を保護。通気性があるため違和感無く使用できる。
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐切創手袋 すべり止め付 薄手 モノタロウ 動画あり
ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、手のひらに塩ビ製のすべり止めが付いていますので、作業性に非常に優れています。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) また、10ゲージの薄手タイプなので軽くて強い耐切創手袋になります。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。 糸本数(本)2 材質(すべり止め)塩化ビニール
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル 動画あり
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。 厚さ(mm)0.75-0.85 規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 表面抵抗値(Ω)2.5×109 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業 耐摩耗性レベル4 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1 EN388規格EN388
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.65 イエロー/ダークブルー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性3/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創。通気性。柔軟。
用途軽作業 材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタン グレー 入数(双)1 機能耐切創・通気性・柔軟 ゲージ数13 耐切創性レベル3
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル タイプ手の平コート 入数(双)1 機能耐切創 耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
1双
1,040 税込1,144
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。 ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。
用途自動車関連、設備メンテナンス 仕様【すべり止め】あり、EN388規格、耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3 厚さ(mm)1.0 規格EN388 2016 機能耐切創、低発塵性、通気性、耐摩耗性、耐引裂、耐突刺 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、その他
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル 動画あり
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm)1.26 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミドリ安全耐切創手袋 カットガード130V
エコ商品
耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。繰り返し洗濯して使用できます。長繊維を使用しているため低発じんです。裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。
用途自動車関連。ガラス関連。 材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)1.1 ホワイト 規格EN388 2016 エコマーク認定認定 機能耐切創、低発塵性、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他 ゲージ数13 耐切創性3 エコマーク認定番号21103014
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度ポリエチレン繊維とウレタンコーティングにより高いフィット性と作業性を確保しています。 薄くやわらかい素材により手になじみ細かい作業にもストレスを感じずスムーズに行えます。 ムレにくく、長時間の作業でも快適です。 ヨーロッパEN388規格(2016年版)のレベル4Dに準拠した耐切創手袋。 摩擦強さレベル4、切創抵抗(クーペテスト)レベル4、引裂強さレベル4、突刺抵抗レベル4、切創抵抗(TDM)レベルDに適合。 高強度ポリエチレン繊維にウレタンコーティングを薄くコーティングし素手感覚に近い高いフィット性を実現。 洗って繰り返し使用でき、清潔・衛生的。
用途金属・ガラス加工作業、廃材物処理作業、自動車・板金作業、その他 厚さ(mm)1.3~1.5
1双
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18,000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)0.8 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム グリーン/ブラック 規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数18 耐切創性3/B 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4331B
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル 動画あり
アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な耐突き刺し加工により注射針等の突き刺しリスクから手のひらと指先を守ります。ANSI規格試験25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5(最高レベル)と高い保護性能です。EN規格レベルFの最高クラスの耐切創性能です。全体がラバーコーティングされており優れたグリップ力を発揮します。
用途廃棄物処理、リサイクル処理、鋭利なものの取り扱いに。 材質ポリエステル、スチール、ゴム 厚さ(mm)3.5 ブラック 規格【ANSI/ISEA 105-2016】保護レベルA9【EN388 2016規格】3×43FANSI規格25ゲージ注射針の耐突き刺し保護レベル5 入数(双)1 機能耐突刺、耐切創 耐切創性XF
1双
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性に優れたパラ系アラミド繊維を使用しているので、切創・火傷事故から身を守ります。手のひら部を天然皮革で補強しています。縫製品なので、生地の網目も細かく、装着力・グリップ力・防護力に優れています。「2017年ガイドライン」適合品です。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。消防、災害活動。 材質補強部:天然皮革(ピッグスウェード) 厚さ(mm)約1.5 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐熱 材質(繊維部)パラ系アラミド繊維(裏/綿貼り) 耐切創性3/D EN388規格2016規格:4D
1双
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 動画あり
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 厚さ(mm)1.3 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 トラスコ品番635-3296 材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 ライトグレー/ブラック サイズM 規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.4 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維 手のひらまわり(cm)19.2 手の平幅(cm)9.6 色(手首部)オレンジ ゲージ数15 耐切創性3/D
1双
1,998 税込2,198
当日出荷

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●高い快適性と操作性 ●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。 ●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 ●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。 ●通気性はよい背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1袋(12双)
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
1袋(12双)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 動画あり
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型 厚さ(mm)約1.34 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマショウ耐切創手袋
耐切創レベルCの耐切創背抜きグローブ。汚れの目立ちにくいグレーメランジとブラックのポリウレタンコーティングを使用。ISO耐切創性レベルC,耐摩耗性8,000回以上(レベル4)、耐切創性指数5.0以上(レベル3)、耐切り裂き75以上(レベル4)、耐突き刺し60以上(レベル2)
用途刃物・ガラスなどを扱う際に。 材質本体:ポリエチレン43%、ポリエステル30%、ガラス繊維21%、ポリウレタン6%・コーティング部:ポリウレタン ブラック
1双
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリエチレンに、伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、手にフィットします。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途切削作業や、耐磨耗性を必要とする作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレンとHPPEを組み合わせた繊維により良好な耐切創性を確保しています。 ソフトで通気性に富む快適な装着感を実現しました。
用途自動車産業。 メンテナンス。 組立。 金属工事。 梱包関連。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。 厚さ(mm)約2.0 規格EU 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTに、グラスファイバーを使用しているため、快適性・操作性があります。 刃物のメンテナンスやガラス・鉄鋼を取扱う作業に適しています。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途ガラス・鉄鋼を取扱う作業に 仕様滑り止めコート 材質(すべり止め)ポリウレタン
1箱(12双)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。EN388試験で耐切創レベル3、耐摩耗レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4。手のひらはクリンクルフィニッシュ加工でグリップ製に優れています。
用途ガラスの取り扱い。金属製造。自動車生産。ガラスの取り扱い 金属製造 自動車生産 厚さ(mm)1.7
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)