折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
軽量で持ち運びにも便利なパッカブル仕様の防風インナージャケット。
用途インナージャケット
材質ポリエステル100%
色ブラック
速乾性に優れ、べたつきにくいポリエステルメッシュを採用したことにより、常にサラッとした肌触りが得られます。オフセットタイプのフロントファスナーを採用したことにより、ファスナー同士の重なりが少なくなり、着心地が向上。腰部分にはスパンデックスニットを採用し、前傾時の運動性、フィット感を高めました。
色BLACK
テキスタイルジャケットやメッシュジャケットに防風・防水性をプラスし、急な天候の変化や温度調節に対応。
用途インナージャケット
材質(表地)ナイロン100%/(裏地)ポリエステル100%
質量(g)約200
収納時寸法(mm)200×120×50
CORDURA 混紡ニットを使用した高強度スウェット生地のため、ストリート向けのデザインでありながら安全性も確保しています。フードのコードはジャケット内側のホックで固定し、走行時のバタつきにも対応しております。
材質表地:ポリエステル 66%:ナイロン 34%/裏地:ポリエステル 100%
NEW ERA製クールエラを使用。
NEW ERA × TAICHIコラボフーディー。
甲部に配置されたカーボンプロテクターはフローティング構造とし、安全性と操作性を両立。 ストリートからサーキットまで幅広く使えるスタンダードレーシンググローブ。
2021年MotoGP世界チャンピオン、ファビオ・クアルタラロをモチーフにしたヘルメット。
用途バイク用ヘルメット
規格SG・JIS
高いフレキシブル性により身体の動きに追従
厳しい基準のCE規格(Level2)をクリアし、抜群の衝撃吸収性を持つRSタイチオリジナルのバックプロテクター
材質ラバー・PVC
防水やプロテクション等のライディングに必要な機能を兼ね備えた、タウンユースにも適したカジュアルウィンターパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ナイロン 100%/裏地:ナイロン 100%/インナー:ナイロン 100%
色TREAD BLACK
カーボンプロテクターを採用し、使い心地の良さを追求したエアスルーメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:38%、ナイロン:24%、ポリエステル:18%、牛革:7%、ポリカーボネイト:5%、炭素繊維:5%、ポリウレタン:3%
色BLACK/GRAY
雨天走行時等でスーツへの浸水や、走行風による体温の低下を抑えるレインスーツです(衿元、ファスナー付近は防水構造となっていません)。素材にはバイオテクノロジーを応用し、皮膚呼吸に酷似した特殊構造による透湿性に加え、高レベルな防水防風性をバランス良く組み合わせた"防水ストレッチ生地"を採用。
耐水圧:25,000mm(=2.5kg/cm2)
色CLEAR
内蔵式のナックルプロテクションを採用したストリートモデル
用途グローブ
材質表地:合成皮革 47% ポリエステル 15% 牛革 14% ナイロン 13% ネオプレン 6% PVC 5%/裏地:ポリエステル 100%
軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。
カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリアしました。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデルです。
風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備
トップ、フロント、サイド、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します
ダークスモークシールド同梱(クリアシールド標準装備)。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシートと大型ブレスディフレクターを付属
イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。
付属品ダークスモークシールド(クリアシールド標準装備)、曇り止めPINLOCKシート、大型ブレスディフレクター
材質カーボン、コンポジットファイバー
規格帽体:MFJ公認SG規格、シールド:ECE規格
ハイネックタイプ。発汗による不快感を軽減。抜群の収縮性による着心地の軽さ。滑らかで肌に優しい繊維。運動性を高めるラグランスリーブ。快適さを高めるフラットシーム
色BLACK
材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%
耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2/24hの高性能防水透湿素材を使用しています。走行時の雨水を防ぎ、湿気を排出しウエア内を快適にします。雨水に濡れても高い反射効率が得られる、雨天専用リフレクターを採用しました。
発汗による不快感を軽減。抜群の収縮性による着心地の軽さ。滑らかで肌に優しい繊維。快適さを高めるフラットシーム
色BLACK
材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%
一着でレイヤード風に着こなせる、ベスト一体型の新スタイルメッシュパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途ボトムス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
レーシングスーツに採用するT.I.P.S.(Taichi Impact Protection Slider)のテクノロジーをフィードバックしたTPUプロテクターをナックルやカフ、各指に採用し路面との摩擦抵抗を抑え、転倒時に受ける衝撃を軽減。ナックルの裏にはソフトタイプのプロテクター”HERATROM”も内蔵し、衝撃吸収力を上げるだけでなく、甲にかかる負荷を抑え操作性の向上を実現。掌のSPSはさらに進化を遂げ、舟状骨の怪我を低減、手首周りの保護に役立ちます。牛革、カンガルー革など多くの素材を効率よく配置することで、最高の保護性能と操作性を両立しております。
材質牛革 54% / カンガルー革 26% / ポリアミド 8% / 山羊革 4% / ケブラー 3%/ナイロン 3%/エラスチン 1%/合成皮革 1%
プロテクション装備のレイングローブ。
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。
材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
DCコミックスにおいてバットマンの旧友であり、宿敵でもある『トゥーフェイス』をモチーフにしたグラフィックモデル。
用途バイク用ヘルメット
規格SG・JIS・ MFJ公認
背面に壁を突き破るようなインパクトのあるグラフィックを施し、着ているだけで思わず外へ飛び出したくなるような躍動感あふれるデザイン。
用途トップス
材質コットン100%
ストレスなく握り込める抜群のフィット感。
全面にエアスルーメッシュを採用し通気性抜群。
スマホタッチで利便性も高く、シンプルなデザインの中に主張しすぎないラバープロテクションを甲に搭載。
車種を選ばず使用できるメッシュグローブです。
材質表地/牛革・合成皮革・ナイロン・ネオプレン
機能ソフトプロテクター(甲)・ストレッチパネル・フォームプロテクター(掌)・TPRプロテクター(指)・エアスルーメッシュ・アンチスリッププリント・スマホタッチ
ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
軽く、柔らかな高強度エアスルーストレッチ生地を採用し、カジュアルなカーゴスタイルながら、膝にCEプロテクターを備え、ライディングに必要な機能を充実させた高性能ライディングパンツ。
用途ライディングパンツ
材質表地:ポリエステル92/ポリウレタン8
超撥水加工を施した高強度のエアスルーストレッチ生地を採用し、オーソドックスなストレートスタイルのシンプルデザインで幅広いコーディネートに対応可能な春夏向けライディングパンツ。
用途ライディングパンツ
材質ポリエステル:92%、ポリウレタン:8%
軽く、やわらかな着心地のエアスルージャージと、速乾性に優れるT-DRYメッシュ内装を使用したカジュアルパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途トップス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
通気性に優れるエアスルーメッシュとのマッチングにより操作性に優れ、さまざまなシーンで活躍するグローブです。
用途グローブ
材質表地:合成皮革、35%、ポリエステル:30%、ナイロン:15%、牛革:15%、ネオプレン:5%
CORDURA混紡ニットを使用した高強度スウェット生地のため、ストリート向けのデザインでありながら安全性も確保しています。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 66%/ナイロン 34%、裏地:ポリエステル 100%
色DARK KHAKI
走行風を効率よく取り込む配置のメッシュ生地と、通気性をもつ布地を組み合わせたカジュアルパーカ。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%
TAICHIを取り囲むピースを、たくさんのかけらから構成されるロゴマークで表現したデザイン。一見シンプルに見えながらも細部までこだわったグラフィックです。
用途トップス
材質コットン100%
シンプルなデザインで街乗りでも気軽に使いやすい春夏向けメッシュグローブ
用途グローブ
材質合成皮革:40%、ナイロン:36%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:10%、ゴム:3%
通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1%
関連キーワード
1
2
次へ