溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。
0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」
ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。
製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.2
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業
仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.75
色ダークブルー
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)33
耐透過性アルカリ類溶剤
こんなお得な商品も!

ポリウレタン手袋
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
種別強力溶剤用長手タイプ
厚さ(mm)1.0(裏地含む)
色白
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
材質ポリウレタン 裏地綿100%
入数(双)1
加工ブ550よ
機能耐溶剤
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐溶剤
ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。
色半透明
全長(cm)30
耐溶剤性有機溶剤全般
材質ポリウレタン
仕様裏毛(裏地)なし
厚さ(mm)0.2
入数(双)1
2018年トラスコ掲載ページ6 0631
パウダーフリーです。
他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30
厚さ(mm)0.2
耐溶剤性有機溶剤全般
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
色白
全長(cm)26
厚さ(mm)1.0(裏地含む)
種別強力溶剤用
材質表/ポリウレタン 裏/綿
入数(双)1
機能耐溶剤
材質(裏)綿100%(メリヤス)
材質(表)ポリウレタン
耐溶剤性有機溶剤全般
2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
色表/レッド、裏/ホワイト
全長(mm)300
入数(枚)40
仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分
材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.25
シリコーンは特定の溶剤に対して耐性があります。
使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。
薄く柔らかい為精密作業に最適。
クリーンルーム用・耐溶剤用。シリコーン製。パウダーフリーソフトタイプ。裏地なし。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。
厚さ(mm)0.35
全長(cm)30
材質シリコーン 裏地化繊
色透明
入数(双)1
機能耐溶剤
耐溶剤性メタノール
耐透過性耐熱
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄
材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
厚さ(mm)0.4
色グリーン
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
極性溶剤に対して耐透過性・耐溶剤性に優れます。アセトン・メタノール・DMF(ジメチルホルムアミド)・ニトロベンゼンに対する破過時間は480分以上です。柔らかく作業性の良い手袋です。一体成形により防水性が高く、浸漬作業でも使用可能です。製造工程でパウダー(粉)を一切使用していません。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途機械部品洗浄用。溶剤中での作業に使用に。溶剤等の飛散防止用。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
色ブラック
入数(双)1
機能耐透過性・耐溶剤性・防水性
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ
しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
厚さ(mm)0.95(裏地含む)
色緑
入数(双)1
材質(裏)綿100%(メリヤス)
耐溶剤性有機溶剤全般
厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。磨耗にも強い薄手手袋です。ダイローブ20の中からさらに厳しい検査基準をクリアしたものです。
用途印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に。
全長(cm)30
仕様ハイテク用
材質ポリウレタン
厚さ(mm)0.2
色半透明
入数(双)5
加工か0.2m
裏地なし
機能耐溶剤
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐溶剤
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)0.95
色緑
全長(cm)26
種別耐溶剤手袋
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。一般的なネオプレン手袋よりも耐薬品性と耐摩耗性を強化するため、表面硬化が施されています。吹付け加工を施したコットンライナーは装着感を向上します。細かな動きを可能にする極めて繊細な指先の感覚が実現されています。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途石油精製工場、石油化学工場。
仕様AQL(合格品質水準):1.10
厚さ(mm)0.43
材質/仕上表:ネオプレンゴム、裏:綿
色ブラック
機能耐薬品性、耐摩耗性
全長(cm)33
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格AKL
H202を0.4mm厚くして、強度を高めました。
シリコーン製・クリーンルーム用・耐溶剤用。
高い柔軟性とストレッチ性+裏地無しなので作業の邪魔をせず、手が疲れにくい。
インナー手袋(別途用意ください)を着用しても作業性が落ちにくい。
全数ピンホール検査を実施し安定した高クオリティを実現
特定溶剤*に対して耐溶剤性があります
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄などに。
厚さ(mm)0.75
全長(cm)30
種別耐特定溶剤手袋
材質シリコーン
色透明
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業
機能化学物質保護性能
色ダークブルー
全長(cm)33
材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン
厚さ(mm)0.71
滑り止め効果あり
規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
厚さ(mm)0.56
材質/仕上ニトリルゴム(NBR)
色グリーン
機能耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性
全長(cm)45.7
EN374規格AKL
EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能耐熱、耐薬品
入数(双)1
材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
色グリーン
厚さ(mm)0.5
全長(cm)35.0
滑り止め効果あり
摩耗に強く重作業に向いています。表面樹脂が柔かく、裏地付きです。
用途機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。
色ホワイト
耐溶剤性有機溶剤全般
材質表:ポリウレタン、裏:綿
仕様裏地付
厚さ(mm)1.1
入数(双)1
材質(表)ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ6 0631
良好な指先触感性と化学物質への耐性を兼ね備えています。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業
機能化学物質耐性
色ブルー
全長(cm)32
材質/仕上繊維部:竹レーヨン、ナイロン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
厚さ(mm)0.21
EN規格EN ISO 374-1:2016/Type A (JKLOPT)
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.45
全長(mm)330
色ブラック
サイズS
質量(g)92
アズワン品番64-7840-72
1双
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工
材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿、ポリエステル
厚さ(mm)0.5
サイズS
全長(cm)35
アズワン品番64-7841-06
1双
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能帯電防止
全長(cm)28.5
材質ニトリル、ネオプレン
質量(g)14(M)※片手
種類シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)25
JIS規格JIS T 8116:2005
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)28
厚さ(mm)0.035
材質ポリエチレン
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
エンボス加工外エンボス
こんなお得な商品も!

耐油手袋
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
手の保護と快適作業に。
しなやかさと耐久性を兼ね備えたビニル手袋です。
手にフィットして細やかな作業に便利な薄手タイプ。
用途漁業、農業、印刷、油を使う細かな作業、清掃、草むしり、洗濯など
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリ等に使用できます。
切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。
臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。
食品衛生法適合品
植毛付き
厚さ(mm)0.33
規格USDA/FDA
全長(cm)30
種別薄手(植毛付き)
材質ニトリルゴム
色グリーン
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性・耐摩耗性
耐溶剤性石油系溶剤
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色クリア
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
ガソリン、軽油など油作業での耐油性も抜群。ニトリルゴムから作られているので、切創強度、破裂強度、摩耗強度が強く、耐久性に優れています。食品に臭いなどがつきません。臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒が可能で、衛生的に使用できます。食品衛生法・USDA適合品です。
用途油を使う作業・水産加工。
全長(cm)30
仕様植毛付
厚さ(mm)0.33
タイプ薄手
入数(双)1
機能耐油・耐溶剤・耐切創・耐久性
材質(裏)綿植毛
材質(表)ニトリルゴム
耐溶剤性石油系溶剤
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。
タイプ左右兼用
EN374規格Type B-KPT
【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地なしで柔らかく、作業性良好です。
グリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.55
色黒
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
軽溶接、金属加工、グラインダー作業などに必要な保護性を考慮されたグローブ。手の部分は摩耗、突刺しに強いヤギ革を使用し、手先まで器用に動きます。手全体にケブラーニットのライナーを施し、優れた耐熱性、耐切創性を実現させています。縫製ももちろんKevlar(R)糸。カフにはしっかりとした牛漉き革を使用し、広口デザインにより、容易に着脱ができます。ヤギ革は油や水が浸透しにくいOilbloc(TM)加工。
用途TIG / MIG溶接、プラズマカッティング、キャンプ、アウトドア
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)0.95
色黒
全長(cm)26
AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。
色グリーン
全長(cm)38.0
耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム
材質ニトリルゴム(NBR)
規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
入数(双)1
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性0
2018年トラスコ掲載ページ6 0643
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。外エンボスで滑りにくく、手軽に使える万能タイプの手袋です。酸アルカリに強く耐薬品性に優れています。食品衛生法370号に適合。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など
色半透明
入数(枚)100
エンボス加工外エンボス
材質ポリエチレン
規格食品衛生法適合
機能耐油、耐薬品、耐溶剤
便利な左右兼用タイプで無駄なく使えます。外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しスベリにくい。耐油性・耐薬品性・耐溶剤清に優れています。食品衛生法適合品。(厚生省告示第370号)
用途食品加工・調理・薬品取扱い・灯油・一般家庭に最適。
機能耐油・耐薬品・耐溶剤
色クリア
全長(cm)27.5
材質ポリエチレン
入数(枚)100
エンボス加工外エンボス
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。電気抵抗値を103Ω~106Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.1mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験
全長(cm)30
厚さ(mm)0.1
材質ポリウレタン
ラテックスフリー・パウダーフリーでのニトリル手袋です。指先に滑り止め加工付です。耐油性・耐溶剤(20%エタノールで2時間透過なし)、突き刺し強度、耐久性に優れています。フタル酸エステル類を含まず人体にも優しいです。
材質NBR(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)3000
機能耐油性、耐溶剤、突刺強度、耐久性
総質量(kg)約17
関連キーワード
1
2
次へ