手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
PVC製のクリーンルーム手袋です。
クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。
PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。
ROSH II 対応品 2重包装。
材質PVC
厚さ(mm)0.12(指先部)
色透明
入数(枚)100
全長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
粉なし(パウダーフリー)加工を施し手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途介護・衛生作業、掃除・メンテナンス作業。
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。
仕様クリーンパック仕様
材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%
厚さ(mm)0.1
色ナチュラル
タイプ左右兼用
入数(枚)100
規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
全長(cm)30
精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
厚さ(mm)約0.05
左右区別左右兼用
こんなお得な商品も!
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
素手感覚でご使用いただける極薄タイプです。
用途軽作業・掃除・介護
仕様左右兼用、超極薄タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
左右区別左右兼用
こんなお得な商品も!
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
パウダーがついていませんので衣服を汚しません。
仕様左右兼用
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)(掌)0.06以上、(指先)0.05以上
全長(mm)250
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)25±1
こんなお得な商品も!
塩ビ手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。
用途軽作業。
入数(双)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)スタンダード/0.03
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
材質PVC(パウダーフリー)
厚さ(mm)0.08以上
入数(枚)200
全長(cm)約30
クラスISO Class5(クラス100)
極薄タイプで素手感覚で使用できます。
用途療養介助、清掃、毛染め、細かな作業など
機能極薄
粉有無粉無
ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
左右兼用タイプ。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等
材質ポリエチレン(CPE)
色クリア
エンボス加工外エンボス
全長(cm)約28
厚さ(mm)約0.023
耐久性があり、手にぴったりフィットする薄手仕上げなので、素手感覚でお使いいただけます。
左右兼用で便利で経済的です。
用途クリーンルーム内作業用
入数(枚)200
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(cm)29 以上
タイプ左右兼用、一体成型
粉有無無
表面ノンエンボス
厚さ(mm)指先:0.08 以上、掌:0.08 以上、カフ: 0.05 以上
引張強度(MPa)8.0 以上
伸長率(%)350
仕様リム有
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。
指先、手にフィットしやすい薄手です。
パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。
環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。
仕様クリーンパック仕様
材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2%
厚さ(mm)0.1
色ナチュラル
タイプ左右兼用
入数(枚)100
規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
全長(cm)30
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質PVC
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無
手先の感覚をしっかり感じられる薄さ。細かい作業に最適。パウダーフリー。左右兼用なので片手でも使えて経済的。
用途掃除、接客業、レジ打ち、美容室、介護、看護の現場などに。粉なし。使い捨て。
材質ポリ塩化ビニール
全長(mm)230
色クリア
タイプ左右兼用
機能薄手
粉有無無
薄手で柔らかく、作業性の高い使い捨て手袋です。出入口、フロント、客室、浴室、コンセッション、劇場などでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色クリア
サイズS
1箱(100枚)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
伸縮性が高く、使い勝手の良い手袋です。左右兼用なので経済的です。
用途介護、園芸、軽作業などに。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
色クリア
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法不適合
1.非フタル酸系可塑剤を使用しており、食品加工にも最適。2.締め付けが少なく、手が疲れにくいので作業が快適。
長さ(mm)230
厚さ(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
精密作業を行う時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
入数(枚)100
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
全長(cm)約23
色ホワイト
関連資料(0.52MB)
植物由来のバイオマス原材料を25%配合することにより、従来の使いきりビニール手袋と比べて化石資源由来のカーボン (炭素)使用料を削減しております。
用途衛生を必要とする一般作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先部:0.05
全長(mm)230
色クリア
入数(枚)40
粉有無粉無し
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220359
バイオマス配合率(%)25
ガンマー滅菌済のパウダーフリー手袋です。100枚単位でパックしています。
全長(cm)約23
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)
入数(枚)100
左右区別左右兼用
用途を選ばない使いやすさ、軽い付け心地のPVC手袋
材質塩化ビニル
厚さ(mm)0.05
色透明
入数(枚)100
機能軽量
全長(cm)23
粉有無パウダーフリー
使い捨てプラスチックグローブ(PVC手袋)です。指先・手にフィットし素手に近い感覚でご使用いただけます。便利な左右兼用タイプで、無駄なくお使いいただけます。粉付きでスムーズに着脱できます。
用途自動車整備、工場作業、介護の補助、レジ打ち、家事や園芸、衛生用
材質塩化ビニール、可塑剤
色クリア
全長(cm)24
粉有無粉有
パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業など
材質ポリ塩化ビニール
厚さ(mm)指先0.14
色クリア
入数(枚)100
粉有無粉無し
エンボス加工エンボス無し
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様厚手タイプ〈ストロング〉
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。
まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。
ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。
伸縮性があり、引張強度に優れています。
材質ナイロン100%(長繊維)
入数(双)10
機能伸縮性・吸汗
指タイプ指先有り
裏地付PVC手袋と比較し最大2倍の耐久性 ダイローブ静電気対策手袋で1番の柔軟性を実現※1
電気抵抗値は電気抵抗値を103Ω~107Ω。
裏地に導電糸を使用し、安定した低電気抵抗値を実現しました。
裏地付きの静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
耐溶剤性が有し、耐油環境でも高耐久性を発揮。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
材質表:ポリウレタン、裏:綿、導電繊維
厚さ(mm)0.95
色黒
全長(cm)26
環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
全長(mm)230以上
規格食品衛生法適合
全長(cm)23
PVCやニトリル素材の手袋の代わりにご好評いただいている使い捨て手袋です。伸縮性があるため ポリエチレンの手袋よりフィット感があります。手袋の手首部分から取ることができるため衛生的です。食品衛生法適合品です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、食品工場、メディカル、工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質ポリエチレン(エンボス加工)、熱可塑性エラストマー
色ブルー
入数(枚)100
機能伸縮性
PVCやニトリル素材の手袋の代わりにご好評いただいている使い捨て手袋です。伸縮性があるため ポリエチレンの手袋よりフィット感があります。手袋の手首部分から取ることができるため衛生的です。食品衛生法適合品です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、食品工場、メディカル、工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
材質ポリエチレン、熱可塑性エラストマー
色クリア
入数(枚)100
機能伸縮性
柔軟性があり、指先フィットタイプで作業性が向上し、ラテックス・PVC・PEの特長を併せもった手袋です。環境保全に求められている軽量性・脱ハロゲン性の要求に応えられる手袋です。
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。
トラスコ品番158-6707
厚さ(mm)0.81
質量(g)80.7
入数(双)1
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.32MB)
1双
¥779
税込¥857
当日出荷
柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しております。
用途組立、仕分け作業。梱包作業。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 4241)
油や洗剤にすぐれた耐性を持っています。劣化しにくく、大変丈夫です。クリーン作業に適したノンパウダータイプです。
厚さ(mm)0.08(指先)、0.08(掌部)
材質PVC
滅菌未滅菌(食品分野でのご使用には不適格です)
色透明
入数(枚)100
機能耐油性、耐洗剤性
全長(cm)23
アルスPVCグローブ ライトは、薄手の塩化ビニール製使い捨て手袋です。プラスに比べてよりエコノミーで、より軽量化された新商品となっております。いつもあなたのそばに、わたしたちからのささやかなプレゼントとして、使いやすさと清潔さをイメージしたデザインに仕上がりました。
材質ポリ塩化ビニール
色クリア
サイズS
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性/軽量
粉有無粉無
1箱(20箱×100枚)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
低価格でお得な10双入りです。
グリップ力と通気性を両立した手のひらドットコート付です。
PVC製のドットが強力なグリップ力を発揮します。
通気性・フィット性に優れています。
用途電子機器・精密機器の組立
材質手袋部:ナイロン、導電糸(カーボン繊維)、すべり止め部:PVC
仕様電荷減衰時間:1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
入数(双)10
関連キーワード