商品豆知識
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ3波長形
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
平均寿命(時間)12000
定格ランプ電力(W)40
色昼白色
種別40W形
全光束(Lm)3100
仕様演色性/80以上
点灯形ラピッドスタート形
本体長さ(mm)1198
光色昼白色
電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
種別直管ラピッドスタート形
質量(g)255
管径(Φmm)32.5
口金G13
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
点灯形ラピッドスタート形
電球の種類蛍光ランプ
太陽光と同じ自然色の明かり
タイプ業務用
電球の種類蛍光灯
光色昼光色
消費電力(W)55
仕様白熱灯300W(3650Lm)同等の明るさ
適合機種フルスター65S
寸法(mm)245×120
質量(g)205
定格電圧(V)100
明るさ(W)65
全光束(Lm)4000
色温度(K)6500
寿命約6000
明るさ(Lx)4000
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須
種別コンパクト蛍光灯FHT
口金GX24q
入力電圧(V)100-240 50/60Hz
色温度(K)5000
配光角度(°)360
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。
ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ飛散防止形
口金G13
消費電力(W)45
種別Hf32形
全長(mm)1198
質量(g)183
管径(Φmm)25.5
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)(定格)0.255、(高出力)0.425
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分Hf32形
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!

LED直管 40W形
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED
口金G13
定格消費電力(W)17.5
全光束(Lm)2300
種別40W形
種類直管蛍光灯
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)28
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ
【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302
タイプ屋内用(屋外使用禁止)
口金G13
外径×全長(mm)28×1198
定格消費電力(W)22
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)82
定格入力電流(A)0.272
電球の種類LED
Lファインecoシリーズ
口金GX16t-5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
入数(本)1
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。
新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。
また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ
口金GX16t-5
定格消費電力(W)54.1
長さ(mm)2367
管径(Φmm)29.6
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
定格入力電流(A)0.350
電球の種類LED
長さ(mm)2367
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)
平均演色評価数(Ra)83
大きさ110形
ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)436
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ700lmタイプ
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:5.4
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ15形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:7.2
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
電圧(V)100-242
平均演色評価数(Ra)83
大きさ20形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
電源AC
定格電圧(V)100-242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)145
光束(Lm)2205
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途屋内用(一般仕様)
長さ(mm)580
タイプLDL20
管径(Φmm)28.8
口金GX16t-5
定格消費電力(W)9.9
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)121.2
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)1300
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1200
電球の種類LED
1本
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)
電圧(V)100-242
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)580
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ1050lmタイプ
径(Φmm)ランプ:29
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:7.2
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ20形
ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)220
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
電球の種類LED
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ
種類落下防止具
屋内向け ベース照明 トラフ型
セット内容ライトバー+器具
質量(g)1500
消費電力(W)15~15
定格電圧(V)AC100~242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)161
光束(Lm)2450
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。
らくピタ取付
セード回転式
用途住宅・店舗用照明
付属品専用リモコン
セット内容専用リモコン
幅(mm)605
質量(kg)3.3
色乳白色
取付らくピタ
高さ(mm)180
電圧(V)100
外径(Φmm)560
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
LED色電球色~昼光色
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
リモコンあり
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)97
調光の可否可
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
調色の可否可
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)
形40形
種類直管形LED
口金G13
色温度(K)5000
光色昼白色
調光の可否非調光
入数(本)1
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ700lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:5.4
平均演色評価数(Ra)83
大きさ15形
ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
口金G13
大きさ10形
色温度(K)5000
ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)
調光方式非調光
入数(本)1
RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明
セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
材質プラスチック
色RGB
タイプ【RGBテープライト】10mm用
下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14
AWG【配線クロスセクション】20
クリップ幅(mm)12
ケーブル4芯、3.5A、20AW6
通電容量3.5A
リード線芯数4
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)
長さ(mm)1198
区分高演色
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
径(Φmm)ランプ:29
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
口金G13
平均演色評価数(Ra)94
大きさ40形
ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明
セット内容LEDランプGX53 1個
色ファインホワイト
取付電気工事
高さ(mm)106
電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
定格固定出力・段調光機能付
大きさ40形
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
仕様飛散防止膜付き
材質外管:ガラス製
長さ(mm)1198
質量(g)240
タイプ3250Lmタイプ
形式40W形
管径(Φmm)25.5
口金GX16t-5
全光束(Lm)3150
定格寿命(時間)40000
ランプ電流(A)0.35
定格ランプ電力(W)28.7
平均演色評価数(Ra)95
色温度(K)5000
外径(mm)口金:29.9
明るさ(Lm)3250
光色昼白色
電球の種類LED
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用
備考片側給電・片側配線
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100-242
電力(W)ランプ:14
平均演色評価数(Ra)83
大きさ40形
ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)
平均寿命(時間)40000
調光方式非調光
入数(本)1
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
適合ガード:FK41533
長さ(mm)1250
幅(mm)72
質量(kg)2.2
型定格出力型/出力固定型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光不可
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(白色)
1台
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」。防雨・防湿形。軒下用
用途軒下用
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(ガード)GAFS10、(吊具)CC132P
種別Myシリーズ 用途別照明
取付直付形
形40形
材質(本体)鋼板 白色仕上
タイプ笠付タイプ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
平均演色評価数(Ra)Ra83
保護等級IP23 防湿形
材質(カバー)ライトユニット:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)
光源寿命40000時間
入数1セット
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
長さ(mm)632
幅(mm)72
質量(kg)1.4
型定格出力型/約35~100%連続調光型
高さ(mm)116
タイプ片反射笠付型器具/1灯用
種類直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)100~242
本体亜鉛鋼板(白色)
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプ別売
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
調光方式調光(ライコン別売)可能
電源ユニット内蔵
反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
関連キーワード
1
2
次へ